Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mueller Electric BU-29-2 Isolierhülse Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706020-BP
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     BU-29-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Laborsteckverbinder
Prüfklemme
Mueller Electric BU-29-2 Isolierhülse Rot 1 St.

Red Insulator for BU-27 Series Crocodile Clips

Isolierhülse


Der BU-29 ist ein flexibler PVC-Isolator für Clips der BU-27-Serie.

Ausstattung:
Flexible PVC Insulator
Dielectric strength, 5KV at thinnest cross section
Temperature --30°C to 71°C
Large ID 15mm
Small ID 13mm (wire end)

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Material (Details): PVC · Produktabmessung, Länge: 89 mm

Lieferumfang:
Red Insulator for BU-27 Series Clips

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
89 mm
Marke:
Mueller Electric
Herst.-Teilenr.:
BU-29-2
Typ (Hersteller-Typ):
BU-29-2
Material (Details):
PVC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Isolierhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder rot, prüfklemme, Mueller Electric, BU-29-2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 1,06*
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,07*
Lager 102
77
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,23*
1
€ 5,95*
ab € 0,64*
€ 1,29*
5
€ 8,95*
ab € 0,62*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-27C
ab € 1,55*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-27CGW
ab € 1,82*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-27X
ab € 1,59*
Zubehör
Mueller Electric Company
BU-27M
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.