Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS Tankrucksack-Kabel USB-A/ USB-C® Belastbarkeit Strom max.=7.2 A 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706159-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     USB17
EAN/GTIN:
     4260258511499
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c 1,5m
BAAS Tankrucksack-Kabel USB-A/ USB-C® Belastbarkeit Strom max.=7.2 A 12 V

Tankrucksack-Kabel USB-A/ USB-C®

Kein Fahrzeugeinbau
Kompakter DIN-Winkelstecker; USB-A und USB-C®-Ladebuchse; Stromverbrauch nur bei eingestecktem Stecker

Das Tankrucksack-Kabel ist auf der Fahrzeugseite mit einem kompakten
DIN-Winkelstecker ausgestattet und bietet auf der Tankrucksackseite Lademöglichkeite für Verbraucher mit USB-A oder USB-C® Stecker a´3,6A. Die Kabellänge von 1,5 m ist von der Bordsteckdose bis zum Tankrucksack ausreichend.

Ausstattung:
Das Tankrucksack-Kabel ist auf der Fahrzeugseite mit einem kompakten
DIN-Winkelstecker ausgestattet und bietet auf der Tankrucksackseite Lademöglichkeite für Verbraucher mit USB-A oder USB-C® Stecker a´3,6A. Die Kabellänge von 1,5 m ist von der Bordsteckdose bis zum Tankrucksack ausreichend.

Technische Daten:
Anschluss A (Kfz Stecker): Normstecker · Belastbarkeit Strom max.: 7.2 A · Betriebsspannung (LOV): 12 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Weitere technische Daten: 2 x 3,6A

Systemvoraussetzungen:
kleine DIN-Bordsteckdose

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 43 x 36 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Marke:
BAAS
Belastbarkeit Strom max.:
7.2 A
Farbe:
schwarz
Anschluss A (Kfz Stecker):
Normstecker
Betriebsspannung (LOV):
12 V
Produkt-Art:
Normstecker
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, BAAS, USB17, Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,39*
€ 30,40*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 25,15*
€ 30,41*
7 Tage
1
€ 6,99*
ab € 50,58*
€ 58,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.