| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2706202-BP Herst.-Nr.: ePLA-Matte Black EAN/GTIN: 4064161240084 |
| |
|
| | |
| ESUN ePLA-Matte Black Filament PLA Matt 1.75 mm 1 kg Schwarz (matt)
ESUN ePLA-Matte Black
Filament-Material= PLA Matt Filament-Farbe= Schwarz (matt) Filament-Durchmesser= 1.75 mm Gewicht= 1 kg
ePLA-Matte ist ein kostengünstiges PLA-Material, das umweltfreundlich und einfach zu bedrucken ist. Im Vergleich zu ABS hat ePLA-Matte eine höhere Steifigkeit und PC-ähnliche Festigkeit und benötigt keine geschlossene Kavität, mit geringer Schrumpfung, ohne Verzug und ohne Rissbildung und geeignet für den großformatigen Modelldruck. Der Träger lässt sich mit einer glatten und ebenen Kontaktfläche leicht von der Oberfläche abziehen. Und die Rolle wird durch Wiederverwendung von PETG-, ABS-, PLA-Produktionsabfällen und anderen Industrieabfällen im Spritzgussverfahren hergestellt, und die Umverpackung besteht aus recycelbarem Papier. ePLA-Matt-Einzelrollen-Verbrauchsmaterialien mit geringer Dichte sind um 21 % höher als bei anderen matten PLA-Produktdruckmodellen.
Ausstattung: Hochgeschwindigkeitsdruck Hervorragende Bedruckbarkeit Hart zu brechen Matter Oberflächeneffekt Geringe Dichte
Technische Daten: Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz (matt) · Filament-Material: PLA Matt · Gewicht: 1 kg
Lieferumfang: ESUN ePLA-Matte Black;1 kg
Hinweis:
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 kg | Marke: | ESUN | Filament-Durchmesser: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Schwarz (matt) | Filament-Material: | PLA Matt | Beheiztes Druckbett nötig: | Nein | Drucktemperatur max.: | 230 °C | Drucktemperatur min.: | 190 °C | Gewicht: | 1 kg | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,14* | € 25,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,22* | € 25,71* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,06* | € 45,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,12* | € 54,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 18,22* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|