| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D785752 Herst.-Nr.: ePLA-Matte Black EAN/GTIN: 4064161240084 |
| |
|
| | |
| ePLA-Matte ist ein kostengünstiges PLA-Material, das umweltfreundlich und einfach zu bedrucken ist. Im Vergleich zu ABS hat ePLA-Matte eine höhere Steifigkeit und PC-ähnliche Festigkeit und benötigt keine geschlossene Kavität, mit geringer Schrumpfung, ohne Verzug und ohne Rissbildung und geeignet für den großformatigen Modelldruck. Der Träger lässt sich mit einer glatten und ebenen Kontaktfläche leicht von der Oberfläche abziehen. Und die Rolle wird durch Wiederverwendung von PETG-, ABS-, PLA-Produktionsabfällen und anderen Industrieabfällen im Spritzgussverfahren hergestellt, und die Umverpackung besteht aus recycelbarem Papier. ePLA-Matt-Einzelrollen-Verbrauchsmaterialien mit geringer Dichte sind um 21 % höher als bei anderen matten PLA-Produktdruckmodellen. Features: Filament-Material= PLA Matt Filament-Farbe= Schwarz (matt) Filament-Durchmesser= 1.75 mm Gewicht= 1 kg Lieferumfang: ESUN ePLA-Matte Black;1 kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg | Beheiztes Druckbett nötig: | Nein | Kategorie: | Filament | Filament-Ø: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Schwarz (matt) | Filament-Material: | PLA Matt | max. Drucktemperatur: | 230 °C | min. Drucktemperatur: | 190 °C | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,12* | € 25,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,14* | € 25,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,25* | € 45,22* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,30* | € 54,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 18,12* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|