Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82732R2102B030 B82732R2102B030 Drossel B82732 22 mH 2.2 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2711359-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82732R2102B030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule
TDK B82732R2102B030 B82732R2102B030 Drossel B82732 22 mH 2.2 A 1 St.

D-KERN-DROSSEL 22MH 1,0A

High resonance frequency due to 2-section winding
Approx. 1% stray inductance for symmetrical interference suppression
Low leakage due to closed core shape
High pulse strength
Low whirring noise
Suitable for wave soldering
Design complies with EN 60938-2 (VDE 0565-2) and UL 1283
UL2) and ENEC (VDE) approvals
Recyclable owing to omission of encapsulation and glue

Technische Daten:
Bauform (Widerstand/Kondensator): B82732 · Gewicht: 11 g · Induktivität (L): 22 mH · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 2.2 A · Produktabmessung, Breite: 16.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 23.5 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Toleranz (Plus/Minus): 50 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 16.5 x 23.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
23.5 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
16.5 mm
Marke:
TDK
Bauform (Widerstand/Kondensator):
B82732
Typ (Hersteller-Typ):
B82732R2102B030
Nennstrom:
2.2 A
Nennspannung:
250 V/AC
Toleranz (Plus/Minus):
50 %
Induktivität (L):
22 mH
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Gewicht:
11 g
Produkt-Art:
Drossel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TDK, B82732R2102B030, Drossel, Spule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
504
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,62*
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 5,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.