Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B82732R2102B030 B82732R2102B030 Drossel B82732 22 mH 2.2A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D992302
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B82732R2102B030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule tdk
drosselspule

Features:
High resonance frequency due to 2-section winding
Approx. 1% stray inductance for symmetrical interference suppression
Low leakage due to closed core shape
High pulse strength
Low whirring noise
Suitable for wave soldering
Design complies with EN 60938-2 (VDE 0565-2) and UL 1283
UL2) and ENEC (VDE) approvals
Recyclable owing to omission of encapsulation and glue
Weitere Informationen:
Höhe:
23.5 mm
Länge:
24 mm
Breite:
16.5 mm
Nennspannung:
250 V/AC
Gewicht:
11 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B82732R2102B030
Temperaturbereich:
-25 - +40 °C
Nennstrom:
2.2 A
Induktivität (L):
22 mH
Bauform:
B82732
Toleranz ±:
50 %
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Drossel
Weitere Suchbegriffe: TDK, Drossel, Spule
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
504
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 5,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 5,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.