Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting ProjectLine 8719514954496 LED-Flutlichtstrahler 10 W Naturweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2713881-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514954496
EAN/GTIN:
     8719514954496
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Philips Lighting ProjectLine 8719514954496 LED-Flutlichtstrahler 10 W Naturweiß

ProjectLine Flutl 10W 40K IP65

Leistung= 10 W
Leuchtfarben= Naturweiß 4000 K
Schutzart= IP65


Wasserdichte, robuste LEDs für den Außeneinsatz. Projectline Scheinwerfer sind energiesparend und aufgrund des verwendeten Metalls und des Witterungsschutzes sehr stabil. Sie eignen sich hervorragend zum Beleuchten von Bereichen vor/hinter (öffentlichen) Gebäuden wie Parkplätzen, Einfahrten, Gärten oder Arbeitsumgebungen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 300 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung: 10 W · Leuchtfarben: Naturweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 950 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 950 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 1070 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 1020 mm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Sockel: LED · Stil (Lampen): Industriell

Lieferumfang:
ProjectLine Flutl 10W 40K IP65,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1020 x 1070 x 280 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
280 mm
Produktabmessung, Länge:
1020 mm
Produktabmessung, Breite:
1070 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 950 lm
Leistung (Leuchmittel):
10 W
Marke:
Philips Lighting
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Leuchtfarben:
Naturweiß
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
950 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
10 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
950 lm
Schutzklasse:
I
Sockel:
LED
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
LED-Flutlichtstrahler
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, flutlichtanlagen led, scheinwerfer, Philips Lighting, 8719514954496, ProjectLine, Außenleuchten, Außenlampen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,51*
€ 15,32*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 15,33*
8 Tage
15
€ 6,99*
ab € 18,77*
€ 26,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.