Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RS119-B8 Rock 5 B 8 GB 8 x 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730514-BP
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     NS11333
EAN/GTIN:
     6975225650214
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Radxa RS119-B8 Rock 5 B 8 GB 8 x 2.4 GHz

OKdo x Radxa ROCK 5 Model B 8GB Single Board Computer Rockchip RK3588 Arm Cortex-A76

ROCK 5B, der neue Einplatinencomputer der nächsten Generation
Basierend auf dem leistungsstarken Rockchip RK3588 SoC
Arm® DynamIQ™ Quad Cortex® A76, Quad Cortex® A55 CPU, und Arm Mali™ G610MC4 GPU
8 GB 64-Bit-RAM und eMMC-Sockel
Ein-/Ausschalttaste für ein schnelles, einfaches und sicheres Herunterfahren ohne das Risiko, dass der Speicher beschädigt wird
Der erste SBC, der eine Auflösung von bis zu 8Kp60 unterstützt, maßgeschneidert für anspruchsvolle Multimedia-Anwendungen
Eingebaute Echtzeituhr, Dual-HDMI- und USB-C-Anschluss
Micro-HDMI-Eingangsanschluss mit Unterstützung für eine Auflösung von bis zu 4Kp60

Begrüßen Sie den ROCK 5B, die nächste Generation von Single Board Computer. ROCK 5B ist ein robustes, hochleistungsfähiges, multifunktionales Board, das auf dem leistungsstarken Rockchip RK3588 SoC basiert und standardmäßig mit klassenführenden Funktionen, außergewöhnlicher Funktionalität und Erweiterungsoptionen ausgestattet ist.

Er verfügt über eine Quad Arm Cortex A76 CPU, Quad Arm DynamIQ Cortex A55, Arm Mali G610MC4 GPU, Stereo-Audio-Buchse, zwei HDMI-Anschlüsse, die Displays mit einer Auflösung von bis zu 8Kp60 unterstützen, einen Micro-HDMI-Eingang, der eine Auflösung von bis zu 4Kp60 unterstützt, zahlreiche Anschluss- und Speichermöglichkeiten und ist standardmäßig mit einer breiten Palette von Software-Betriebssystemen kompatibel. Machen Sie sich bereit, Ihre Designs mit dem ROCK 5B weiterzuentwickeln.
Dank der integrierten Ein-/Ausschalttaste kann der ROCK 5B auf Knopfdruck sicher heruntergefahren werden, ohne dass die Gefahr besteht, dass der Speicher beschädigt wird. Darüber hinaus verfügt es über mehrere Speichermöglichkeiten und ist standardmäßig mit einem eMMC-Sockel ausgestattet. Die außergewöhnlichen Eigenschaften, die hervorragende Leistung und die Zuverlässigkeit des Boards machen es ideal für die anspruchsvollsten Multimedia- und Industrieanwendungen.

Zuverlässiger Rockchip SoC
ROCK 5B bietet zuverlässige und robuste Leistung auf der Grundlage des Rockchip RK3588 SoC, Arm DynamIQ Quad Cortex – A76 @ 2,2/2,4GHz, Quad Cortex – A55 @ 1,8GHz CPU, Arm Mali – G610MC4 GPU und 8GB 64bit LPDDR4 RAM. Sie können sicher sein, dass Ihr Board eine außergewöhnliche Leistung liefert, es ist solide wie ein Felsen!

Superpraktische Power On/Off-Taste für sicheres Herunterfahren
Haben Sie es satt, Code in die Kommandozeile eingeben zu müssen, um Ihren Single Board Computer sicher herunterzufahren? Der ROCK 5B verfügt über einen eingebauten Ein-/Aus-Schalter, mit dem Sie Ihren Computer auf Knopfdruck sicher herunterfahren können, ohne dass der Speicher beschädigt wird. ROCK 5B bietet diesen enormen Komfort standardmäßig, so dass Sie bei Ihren Anwendungen flexibel bleiben können.

Mehr OS, mehr Optionen
ROCK 5B ist äußerst praktisch, da es mit mehreren Betriebssystemen kompatibel ist, darunter Android 12, Debian/Ubuntu Linux, die vollständige Implementierung des Befehlssatzes der Arm-Architektur v8 und andere.

Keine Speicherplatzbeschränkungen
Der ROCK 5B verfügt über eine große Speicherkapazität, 8 GB RAM und einen Hochgeschwindigkeits-eMMC-Sockel für eMMC-Module, die für das Betriebssystem und die Datenspeicherung verwendet werden können.

Hohe Kompatibilität mit SBC-Zubehör
Die 40-polige GPIO-Erweiterungsleiste unterstützt eine Vielzahl von Schnittstellenoptionen und bietet dem Board nahezu unbegrenzte Anschlussmöglichkeiten, um eine hervorragende Kompatibilität mit einer enormen Auswahl an SBC-Zubehör zu gewährleisten.

Unübertroffenes 8K-Display
Endlich! Ein Single Board Computer, der 8K-Displays unterstützt. Mit einer Arm Mali G610MC4-Grafikeinheit (GPU) als Herzstück ist das ROCK 5B wie geschaffen für fortschrittliche Multimedia-Anwendungen, einschließlich Spiele, Videos und Beschilderungen. Das Board verfügt über Kamera- und Display-Schnittstellen, zwei HDMI-Anschlüsse, die Dual-Displays mit einer Auflösung von bis zu 8Kp60 und 4Kp60 unterstützen, einen Micro-HDMI-Eingangsanschluss, der eine Auflösung von bis zu 4Kp60 unterstützt, einen hochwertigen Stereo-Audioausgang über eine 3,5-mm-Audiobuchse und vieles mehr.

Echtes Wärmemanagement
Der ROCK 5B verfügt über einen PWM-Lüfteranschluss (Ausgangsspannung und Spannung TBC) und 2 Befestigungslöcher für den Kühlkörper. Das bedeutet, dass Sie sich sicher sein können, dass der ROCK 5B unter den meisten Bedingungen eine hervorragende Leistung erbringt, egal wie leistungsstark Ihre Anwendung ist – wir finden das ziemlich cool!

Wer ist Radxa?
OKdo hat eine exklusive Partnerschaft mit Radxa, um ROCK Single Board Computer (SBCs) und ROCK System on Modules (SoMs) herzustellen und zu vertreiben. Radxa ist ein 2013 gegründetes technisches Startup, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Produktion von Open-Source-Hardwareprodukten konzentriert, zu denen auch die früher als Rock Pi bekannte Produktreihe gehört.

Ausstattung:
SoC: Rockchip RK3588
Prozessor: Arm DynamIQ (Quad Cortex – A76 @ 2.2/2.4GHz, Quad Cortex – A55 @ 1.8GHz)
GPU: Arm Mali G610MC4 GPU, supporting OpenGL® ES1.1, ES2.0, and ES3.2, OpenCL® 1.1, 1.2 and 2.2, Vulkan® 1.1 and 1.2, and eingebettetes Hochleistungsmodul zur 2D-Bildbeschleunigung
Speicher: 8GB 64bit LPDDR4 RAM
Leistungsanforderungen: USB Type‑C™ PD Version 2.0 with 9V/2A, 12V/2A, 15V/2A and 20V/2A - Die empfohlene Leistung der Stromquelle beträgt mindestens 24 W ohne eine M.2 SSD or 36W with a M.2 SSD.
HDMI: Zwei HDMI-Anschlüsse für Displays mit einer Auflösung von bis zu 8Kp60 und 4Kp60
Micro-HDMI-Eingangsanschluss, der eine Auflösung von bis zu 4Kp60 unterstützt /
USB: 2x USB2 HOST ports / 1x USB3 HOST port / 1x USB3 OTG/HOST port
MIPI: 1x 4 lane DSI, 1x 4 lane CSI
Speicher: Micro SD / eMMC
UARTS: 2x UART
Ein/Aus-Schalter
Vollständige Implementierung des Befehlssatzes der Arm-Architektur v8
Unterstützung von Debian/Ubuntu Linux
Android 12-Unterstützung
RKNPU2 NPU-Software-Stack
Hardware-Zugriff/Steuerungsbibliothek für Linux/Android

Technische Daten:
Anschlüsse extern (SBC): 2x USB 2.0,2x USB 3.0,LAN (10/100/1000),2x HDMI™,3,5 mm Klinke,microSD,USB-C® (Strom),M.2 · Anschlüsse intern (SBC): CSI (Camera),DSI (Display),GPIO (40pol.),M.2 · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Ausgangs-Strom: 2 A · Ausgangsspannung: 9 V/DC · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Modell (SBC): Rock 5 B · Prozessor (LOV): Quad-Core Cortex-A55 · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Stromversorgung (LOV): über USB · System-on-a-Chip: Rockchip RK3588 · Taktfrequenz: 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: 0~50 ℃
Lagertemperatur: -20~80 ℃

Weitere Informationen:
Marke:
Radxa
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anschlüsse extern (SBC):
2x USB 2.0 | 2x USB 3.0 | LAN (10/100/1000) | 2x HDMI™ | 3|ツ|5 mm Klinke | microSD | USB-C® (Strom) | M.2
Anschlüsse intern (SBC):
CSI (Camera) | DSI (Display) | GPIO (40pol.) | M.2
Modell (SBC):
Rock 5 B
Prozessor (LOV):
Quad-Core Cortex-A55
Stromversorgung (LOV):
über USB
System-on-a-Chip:
Rockchip RK3588
Taktfrequenz:
2.4 GHz
Ausgangs-Strom:
2 A
Ausgangsspannung:
9 V/DC
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Radxa, NS11333, RS119-B8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 157,54*
€ 190,20*
Frei Haus
ab € 156,14*
€ 195,10*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 160,86*
€ 195,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,62*
€ 226,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,26*
€ 208,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,86*
€ 191,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.