Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt PROFiTEST MF XTRA Starter-Set VDE-Prüfgeräte-Set, Installationstester-Set kalibriert (DAkkS-ak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2730564-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M537K
EAN/GTIN:
     4012932134902
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Prüfspitze
Gossen Metrawatt PROFiTEST MF XTRA Starter-Set VDE-Prüfgeräte-Set,Installationstester-Set kalibriert (DAkkS-akkreditiertes Labor) VDE-Norm 0100,0100-600,0105,0113,0411,0413

Mess-und Prüfgeräte-Set zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektrischen Anlagen.

Kontextsensitives Farbgrafikdisplay
Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll generieren
Vorkonfigurierte und selbst programmierbare Prüfsequenzen zur schnellen Prüfung von elektrischen Anlagen
Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze
Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs, RDC-DD, RCMB
Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
Prüfen von Differenzstrom-Überwachungsgeräten
Prüfen von Isolationsüberwachungsgeräten
Zukunftsorientierte Konnektivität
Vierleitermesstechnik - keine Kompensation der Messleitungen erforderlich

Das PROFiTEST MF XTRA Starter-Set macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit dem perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Zubehör, ist das Set besonders geeignet für ihre Prüfaufgaben u.a. im Rahmen der DGUV-Vorschrift 3. Professionelle Erfassung der Prüfobjekte und Dokumentation der Prüfung.

Ausstattung:
PROFiTEST MF XTRA - Installationstester
Set-Probes – spezielle Prüfspitzen 600 V CAT III zum Messen in Steuerungen
Vario-Stecker-Set: selbsthaltende Prüfspitzen zum Anschluss z. B. an CEE-, Perilex-Steckdosen
SORTIMO L-BOXX: Systemkoffer mit Innenteilung für PROFITEST MF und Zubehör
IZYTRONIQ BUSINESS ADVANCED - Datenbank-Software + Cloud-Gutschein

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN VDE 0100,DIN VDE 0105,DIN VDE 0113,DIN VDE 0413,DIN EN 61010-1,DIN EN 61557 · Display-Art: digital · Gewicht: 2.7 kg · Messbereich (VDE): Schleifenimpedanz,RCD-Prüfung (AC, A, F, B, B+, EV),PRCD-Prüfung (2-polig, 3-polig, PRCDS, PRCDS+, PRCDK),Isolationswiderstand,Erdungswiderstand,Fehlerschleifenimpedanz,Schutzleiterwiderstand,Schutzleiterstrom,Berührungsstrom,Spannung,Strom,Frequenz,Widerstand · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT IV 300 V · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Prüfablauf: automatisch,manuell · Schnittstellen: USB · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung: akkubetrieben,batteriebetrieben · Speicher (Plätze): 50000 · Speicher (VDE): ja · VDE-Norm: 0100,0100-600,0105,0113,0411,0413 · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: inkl. Koffer,inkl. Software · Weitere technische Daten: Anzeige (Display):
Kontextsensitives Farbgrafikdisplay Softkey-Tasten
ermöglichen die komfortable Auswahl von Unterfunktionen
und Parametern. Nicht verfügbare Unterfunktionen und
Parameter werden automatisch ausgeblendet.

Sondermessungen:
Selektiver Erdungswiderstand RE (Netzbetrieb)
mit 2-Pol-Adapter, Sonde, Erder und Zangenstromsensor
(3-Pol-Messverfahren)
Messung Potenzialausgleich
Strommessung mit Zange
Drehfeldrichtung
Erdableitwiderstand RE(ISO)
Spannungsfall
Standortisolation ZST
Zähleranlauf (kWh-Test)
Prüfung von E-Ladesäulen und
Elektrofahrzeuge an E-Ladesäulen (IEC 61851-1)

Erdungswiderstand RE (Akkubetrieb)
3- oder 4-Pol-Messverfahren über Adapter PRO-RE
Spezifischer Erdwiderstand (Akkubetrieb)
(4-Pol-Messverfahren über Adapter PRO-RE)
Prüfen von Isolationsüberwachungsgeräten (IMDs)
Prüfen von Differenzstrom-Überwachungsgeräten (RCMs)
Ableitstrom mit Adapter PRO-AB
Restspannung prüfen (Ures)
Intelligente Rampe bei RCD Prüfung
(Prüfung Auslösezeit uns Auslösestrom mit nur einer Messung)
Protokollierung von Fehlersimulationen an PRCDs mit dem
Adapter PROFITEST PRCD

Incl. Datenbanksoftware IZYTRONIQ zur Verwaltung von Geräten, Maschinen, Anlagen und medizinischen Geräten in Kombination mit Standorten über eine doppelte Baumstruktur sowie zur Verwaltung von Prüfern, Prüfgeräten, Katalogen und Sequenzen. · kalibriert: DAkkS-akkreditiertes Labor

Lieferumfang:
1 x PROFiTEST MF XTRA
1 x Schutzkontaktstecker-Einsatz (länderspezifisch)
1 x 2-Pol-Messadapter und
1 x Leitung zur Erweiterung zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-II)
2 x Krokodilklemmen
1 x Umhängegurt
1 x Satz Akkus (Z502H)
1 x Ladegerät (Z502R)
1 x Kurzbedienungsanleitung
1 x Beiblatt Sicherheitsinformationen
1 x DAkkS-Kalibrierschein
1 x USB-Schnittstellenkabel
1 x VARIO STECKER SET
1 x Set-Probes (Prüfspitzenset)
1 x SORTIMO Kunststoffsystemkoffer mit Einlage
1 x Software IZYTRONIQ BUSINESS ADVANCED
1 x IZYTRONIQ Cloud Gutschein für 12 Monate

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 260 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Schnittstellen:
USB
Schutzart:
IP40
kalibriert:
DAkkS-akkreditiertes Labor
Display-Art:
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT IV 300 V
Messbereich (VDE):
Schleifenimpedanz | RCD-Prüfung (AC|ツ| A|ツ| F|ツ| B|ツ| B+|ツ| EV) | PRCD-Prüfung (2-polig|ツ| 3-polig|ツ| PRCDS|ツ| PRCDS+|ツ| PRCDK) | Isolationswiderstand | Erdungswiderstand | Fehlerschleifenimpedanz | Schutzleiterwiderstand | Schutzleiterstrom
Spannungs-Versorgung:
akkubetrieben | batteriebetrieben
Speicher (VDE):
ja
Prüfablauf:
automatisch | manuell
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
inkl. Koffer | inkl. Software
Typ (Hersteller-Typ):
PROFiTEST MF XTRA Starter-Set
Speicher (Plätze):
50000
Gewicht:
2.7 kg
DIN-Norm:
DIN VDE 0100 | DIN VDE 0105 | DIN VDE 0113 | DIN VDE 0413 | DIN EN 61010-1 | DIN EN 61557
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
VDE-Prüfgeräte-Set
VDE-Norm:
0100 | 0100-600 | 0105 | 0113 | 0411 | 0413
Zertifizierungen:
DIN | VDE
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, schutzmaßnahmenprüfgerät, prüfspitze 600v, Gossen Metrawatt, M537K, PROFiTEST MF XTRA Starter-Set, BGV, BGVA3
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.588,78*
€ 2.786,52*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.662,59*
€ 2.786,53*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.721,91*
€ 2.834,72*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.757,75*
€ 2.871,48*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 2.972,84*
€ 3.094,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.094,68*
€ 3.682,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.072,64*
€ 3.656,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.007,55*
€ 3.578,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.975,58*
€ 3.540,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.972,84*
€ 3.537,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KURTH ELECTRONIC
0.49566
ab € 153,16*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502S
ab € 199,67*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502T
ab € 182,03*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503A
ab € 108,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.