Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223189 Steckdosenleiste mit Schalter Grau-Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731186-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223189
EAN/GTIN:
     4047443497451
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Hama 00223189 Steckdosenleiste mit Schalter Grau-Schwarz Schutzkontakt 1 St.

Steckdosenleiste, 4-fach, USB-C/A 65W, PD, Schalter, 1,4 m, Schwarz/Grau

Mit 1x USB-A-Buchse und 2 x USB-C®-Buchse
Unterstützt die Power-Delivery- und Fast-Charge-Technologie
4 Schutzkontaktsteckdosen

Hochwertige Multi-Steckdosenleiste zum Anschluss von bis zu sieben elektrischen Geräten über vier Schutzkontakt-Steckdosen und drei USB-Ausgänge mit Schnellladefunktion, auch für kompatible Laptops.
Notebook laden per USB: Mit satten 65 Watt ermöglicht die Steckdosenleiste mit USB-C® das Laden von Notebooks, Laptops und Macs mithilfe von Power Delivery – ganz ohne separates Netzteil, ein Ladekabel mit USB-C® auf USB-C® genügt.

Ausstattung:
Mit 1 x USB-A-Buchse und 2 x USB-C®-Buchse: ideal für alle Geräte, welche über USB geladen und betrieben werden, z. B. Tablet, Smartphone, Power Pack und Konsole – dank hoher Leistung auch Laptop und Notebook
Mit der USB-Steckdose Schnellladen: Unterstützt die Power-Delivery- und Fast-Charge-Technologie, dies garantiert extrem schnelles Aufladen, schneller als mit herkömmlichen Ladetechnologien
7 Steckplätze für volle Power – und das gleichzeitig: Mit der Mehrfach-Steckdosenleiste mit USB und Schutzkontakt-Steckdosen müssen Sie sich nicht mehr entscheiden und können Smartphone, Tablet und Headset auch dann laden, während Laptop, Drucker, Schreibtischlampe und Monitor in Betrieb sind
Maximale Ladegeschwindigkeit für alle mobilen Geräte: die 3 USB-Buchsen gewährleisten eine auf das Gerät optimierten Ausgangsleistung
Uu Hause oder von unterwegs arbeiten: Die 7-fach-Steckdosenleiste garantiert einen optimierten Ladevorgang, schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer von Handy, Tablet und Co.
Multi, schnell, effizient: Die Mehrfachfachsteckdosen erkennen angeschlossene Geräte automatisch und laden sie optimal auf allen verfügbaren Steckplätzen
Hochwertige Verarbeitung, die sich sehen lassen kann: Durch ihr ansprechendes Design macht die Steckdosenleiste 4-fach auf dem Schreibtisch eine gute Figur und lässt sich leicht bedienen
4 Schutzkontakt-Steckdosen für alle Fälle: Die Mehrfach-Steckdosenleiste verfügt über erhöhten Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Praktische Mehrfachsteckdose mit Schalter: Der Handschalter ermöglicht ein einfaches Kappen der Stromversorgung, z.B. zum Feierabend oder auch wenn sich die Wandsteckdose an schwer zugänglichen Stellen wie hinter Schränken oder unter dem Tisch befindet
Praktische Mehrfachsteckdose mit Schalter: zweipoliger Ein-/Ausschalter, ideal um nicht benötigte und Stand-by-Geräte auszuschalten - einfach Energie sparen
Handschalter mit LED-Beleuchtung: dezente LED-Funktionsanzeige in Orange ohne grelles Leuchten
Langlebig und robust: spezielle Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der Steckdosenleiste schützen vor Kabelbruch
Steckdoseneinsätze der Multi-Steckdosenleiste um 45° gedreht, sodass eine Multi-Steckerleiste mit USB-Ladebuchsen im häuslichen Arbeitszimmer genügt
Universal einsetzbare Steckdosenleiste für den PC-Arbeitsplatz im Büro und Homeoffice: Die Multi-Steckerleiste gehört in jedes Arbeitszimmer mit Computer-Peripherie, perfekt in Arbeitsecken im Wohnzimmer oder auf Reisen, um mobil zu arbeiten, mehrere Geräte unterwegs zu laden etc.
Dank der kompakten Form und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten bietet sich die Multi-Steckdose auch für Wohnzimmer und Heimkino an, von Fernseher über Blu-ray-Player bis HiFi-Anlage
Handy laden per USB-C: universelle Ladetechnologie eignet sich für mobile Endgeräte und Smartphones aller gängigen Hersteller inkl. Samsung, Apple iPhone, Xiaomi und Huawei
Optimale Ladung mit Power Delivery: Der Ladevorgang via USB PD 3.0 wird auf Faktoren wie Ladestatus, Kurzschlussschutz und Akkutemperatur ideal angepasst.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3680 W max. · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Grau-Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.4 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 305 mm · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB-Ladeausgang,mit USB-C®,erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter,Power Delivery · Weitere technische Daten: Anschluss: USB-C®-Kupplung/Buchse, USB-Typ-A-Kupplung
Anzahl USB-Anschlüsse: 3
Netzspezifikation: 16 A
Aderanzahl: 3
Ladestrom: 3250 mA
Gesamtleistung: 65 W

Lieferumfang:
1 x Steckdosenleiste,Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Ob Ihr Endgerät PD (Power Delivery) -fähig ist, entnehmen Sie bitte der Produktinformation oder Bedienungsanleitung des Endgerätes oder wenden sich an den Hersteller.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.4 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau-Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
305 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit USB-Ladeausgang | mit USB-C® | erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter | Power Delivery
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3680 W max.
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04057766427561, 04047443497451, Hama, 00223189
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 46,48*
€ 54,05*
1
€ 4,30*
ab € 44,04*
€ 56,60*
2
€ 5,95*
ab € 44,80*
€ 60,12*
1
€ 4,95*
ab € 49,05*
€ 64,55*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 56,51*
€ 72,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1700-0081
ab € 7,43*
Zubehör
Ansmann
1001-0107
ab € 9,72*
Zubehör
Hama
00223342
ab € 16,11*
Zubehör
Makita
B-47690
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.