Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MM-900 1fach Monitorhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Gasdruck-Technik, Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731200-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10924800
EAN/GTIN:
     4064161241302
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
SpeaKa Professional SP-MM-900 1fach Monitorhalterung 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32") Gasdruck-Technik,Schwenkbar,Neigbar

Speaka Professional SP-MM-900 Monitorhalterung mit Gasdruckfeder für Monitore mit 43,2 cm (17") bis 81,3 cm (32")

Halter-Ausführung: Schwenkbar,Neigbar,Höhenverstellbar,Rotierbar
Passend für Display-Größe (Bereich): 43,2 cm (17") - 81,3 cm (32")
Tragkraft (max.) 9 kg
Alu-Monitorhalterung mit Gasdruckfeder für ein Display
Lochmuster und abnehmbare VESA-Platte zur einfachen Installation
Perfekter Gewichtsausgleich des Monitors durch Gasdruckfeder
Optimale Gewichtsverstellung durch integrierten Mess- und Einstellmechanismus für die Federspannung
Übersichtliche Leitungsführung dank Kabelmanagement
Zwei Montageoptionen (Klemmbefestigung und Durchführung für Schreibtischplatte inklusive)

Hochwertige und stabile Monitorhalterung für Einzelmonitore von 43.18 cm (17") bis 81.28 cm (32"). Schwenk- und neigbares Design für verschiedene Bildschirm-Betrachtungswinkel und für eine optimale Position.

Ausstattung:
Max. Belastung: 1-9 kg
Kompatible VESA-Standards: 75 x 75, 100 x 100
Neigungswinkel: +90 bis -45 °
Schwenkwinkel: +90 bis -90°
Vorgesehene Schreibtischdicke: Klemmbefestigung: 10-85 mm / Tülle: 10-85 mm

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Ja · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 2.05 kg · Halter-Ausführung: Schwenkbar,Neigbar,Höhenverstellbar,Rotierbar · Halter-Besonderheiten: Gasdruck-Technik,Schwenkbar,Neigbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Neigbereich (oben): 90 ° · Neigbereich (unten): -45 ° · Passend für Display-Größe: 43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),46,7 cm (18,4"),47 cm (18,5"),48 cm (18,9"),48,3 cm (19"),48,5 cm (19,1"),49,5 cm (19,5"),50,8 cm (20"),51,1 cm (20,1"),53,3 cm (21"),54,1 cm (21,3"),54,6 cm (21,5"),54,9 cm (21,6"),55,9 cm (22"),57,2 cm (22,5"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),60,5 cm (23,8"),61 cm (24"),61,2 cm (24,1"),62,2 cm (24,5"),63,5 cm (25"),66 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),80,0 cm (31,5"),81,3 cm (32") · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 468 mm · Produktabmessung, Höhe: 570 mm · Produktabmessung, Tiefe: 117 mm · Rotation: 180 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): -90 ° · Tisch-Dicke (max.): 85 mm · Tragkraft (max.): 9 kg · VESA-Norm: 75 x 75 mm,100 x 100 mm

Lieferumfang:
A Befestigungsteil und Schwenkarm
B L-Halter
C Klemmbefestigung
D 2x Sechskant-Halbrundkopfschraube
E 2x Innensechskant-Senkkopfschraube
F Grundplatte
G Flügelmutter
H Vierkant-Flachrundkopfschraube
I Durchführungsplatte
J Sechskantschlüssel
K Sechskantschlüssel
M-A 4x Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz
M-B 4x Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz
M-C 4x Sicherungsscheibe
Bedienungsanleitung
Sicherheitsdatenblatt

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 468 x 570 x 117 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
117 mm
Produktabmessung, Höhe:
570 mm
Produktabmessung, Breite:
468 mm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
43|ツ|2 cm (17") | 43|ツ|9 cm (17|ツ|3") | 45|ツ|7 cm (18") | 46|ツ|7 cm (18|ツ|4") | 47 cm (18|ツ|5") | 48 cm (18|ツ|9") | 48|ツ|3 cm (19") | 48|ツ|5 cm (19|ツ|1")
Passend für Display-Größe (Bereich):
43|ツ|2 cm (17") - 81|ツ|3 cm (32")
Gasdruck-Technik:
Ja
Marke:
SpeaKa Professional
Halter-Ausführung:
Schwenkbar | Neigbar | Höhenverstellbar | Rotierbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Gasdruck-Technik | Schwenkbar | Neigbar
Neigbereich (unten):
-45 °
Neigbereich (oben):
90 °
Rotation:
180 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
-90 °
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
9 kg
Tisch-Dicke (max.):
85 mm
VESA-Norm:
75 x 75 mm | 100 x 100 mm
Gewicht:
2.05 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Monitorhalterung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, SpeaKa Professional, SP-10924800, SP-MM-900, 1972764, 60469
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
317
Frei Haus
ab € 32,80*
€ 44,89*
€ 4,00*
ab € 33,02*
€ 46,29*
€ 3,50*
ab € 50,16*
€ 67,39*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 68,20*
€ 89,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.