Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Azur 8000 Series Dampfbügeleisen Grün 3000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731219-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DST8030/70
EAN/GTIN:
     8720389004568
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen philips
Philips Azur 8000 Series Dampfbügeleisen Grün 3000 W

Philips DST8030/70 Dampfbügeleisen, opalgrün

SteamGlide Elite Bügelsohle in rosékupfergold
OptimalTEMP Technologie
Sicher auf allen Stoffen

Kraftvolles Bügeln mit unserem neuen Philips Azur der Serie 8000. Mit 260-g-Turbodampf lassen sich jetzt auch die hartnäckigsten Falten gleich beim ersten Durchgang beseitigen. Dank 3000 W Leistung können Sie sofort anfangen und erzielen mit einem starken, gleichmäßigen Dampfausstoß perfekte Ergebnisse.

Ausstattung:
Vertikaldampf für das Glätten hängender Kleidungsstücke
Quick Calc Release für länger anhaltende Dampfleistung
Tropf-Stopp
Für Leitungswasser geeignet
Länge des Netzkabels: 2.5 m
Integrierter Netzstecker
Extra große Einfüllöffnung
Automatische Abschaltung

Technische Daten:
Abschaltung nach: 8 min · Extra-Dampfstoß: 240 g/min · Gewicht: 1.78 kg · Herstellerfarbe: Grün · Konstante Dampfmenge: 70 g/min · Leistung: 3000 W · Tankinhalt: 350 ml

Lieferumfang:
Dampfbügeleisen,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün
Marke:
Philips
Konstante Dampfmenge:
70 g/min
Leistung:
3000 W
Abschaltung nach:
8 min
Extra-Dampfstoß:
240 g/min
Tankinhalt:
350 ml
Gewicht:
1.78 kg
Produkt-Art:
Dampfbügeleisen
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen, Philips, DST8030/70, Azur 8000 Series
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 94,05*
€ 113,89*
Frei Haus
ab € 98,07*
€ 119,06*
€ 3,50*
ab € 103,45*
€ 124,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.