Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer Schnellstartsystem MPB300 Starthilfestrom (12 V)=600 A Arbeitsleuchte, Verpolungs- u. Elektronikschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731307-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     MPB300
EAN/GTIN:
     4260625443590
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Kunzer Schnellstartsystem MPB300 Starthilfestrom (12 V)=600 A Arbeitsleuchte,Verpolungs- u. Elektronikschutz

Startgerät/Kompressor

Energiestation
Luftkompressor
Arbeitslicht
Einsetzbar von -20 bis +50 °C

Ausstattung:
Energiestation für Mobiltelefon und Tablet
Luftkompressor
Arbeitslicht 300 lm
Handlich und leistungsstark
Kurzschlusssicher, Überladungs- und Tiefentladungsschutz und Überhitzungsschutz
Einsetzbar von -20 bis +50 °CAnzeige: PSI / bar

Technische Daten:
Aufladbar über: 220 - 240 V · Batterien: 1 St. · Betriebsdruck max.: 10,3 bar · Energiestationen-Besonderheiten: Arbeitsleuchte,Verpolungs- u. Elektronikschutz · Gewicht: 1.5 kg · Kabel-Ø (max.): 4.12 mm² · Kabellänge: 0.32 m · Kapazität (mAh, Ah): 5 Ah · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 249 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Spitzenstrom (12 V): 2000 A · Starthilfestrom (12 V): 600 A · Verbauter Akku: LiPo

Lieferumfang:
Startgerät mit Kabeln,Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.32 m
Abmessungen:
(B x H x T) 142 x 249 x 60 mm
Kapazität (mAh, Ah):
5 Ah
Aufladbar über:
220 - 240 V
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
249 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
Kabel-Ø-Bereich:
4.12 mm² (max)
Marke:
Kunzer
Verbauter Akku:
LiPo
Energiestationen-Besonderheiten:
Arbeitsleuchte | Verpolungs- u. Elektronikschutz
Spitzenstrom (12 V):
2000 A
Betriebsdruck max.:
10|ツ|3 bar
Batterien:
1 St.
Starthilfestrom (12 V):
600 A
Kabel-Ø (max.):
4.12 mm²
Gewicht:
1.5 kg
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Starthilfe, arbeitslampe 12v, arbeitslampe, kunzer arbeitslampe, Kunzer, MPB300, powerstation, schnellstarter, starthilfe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 172,73*
€ 207,62*
Frei Haus
ab € 165,91*
€ 207,62*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 316,89*
€ 384,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,04*
€ 245,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,88*
€ 241,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,73*
€ 205,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.