Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TPX 130 Temperaturfühler +400 °C (max.) Fühler-Typ Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731569-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1341-5437
EAN/GTIN:
     4250304708553
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt100
ebro TPX 130 Temperaturfühler +400 °C (max.) Fühler-Typ Pt100

ebro TPX 130, stumpfer Fühler, NL = 200 mm, Ø 3mm

Mit stumpfer Spitze

Technische Daten:
Fühler-Länge: 200 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Messbereich Temperatur (max.): +400 °C · Passend für (Details): Ebro · Produktabmessung, Ø: 3 mm

Systemvoraussetzungen:
TFX 430

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø) 3 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Passend für (Details):
Ebro
Messbereich Temperatur:
+400 °C (max.)
Marke:
ebro
Fühler-Typ:
Pt100
Messbereich Temperatur (max.):
+400 °C
Fühler-Länge:
200 mm
Produkt-Art:
Temperaturfühler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ebro, 1341-5437, TPX 130, thermofühler, messfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 198,69*
€ 250,57*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 203,22*
€ 250,59*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 218,77*
€ 267,31*
Frei Haus
ab € 238,46*
€ 312,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,59*
€ 298,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,27*
€ 258,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 203,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.