| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2731862-BP Herst.-Nr.: 100310 EAN/GTIN: 4009311003102 |
| |
|
| | |
| kwb 100310 2-in-1-Bithalter 1/4"
2-in-1-Bithalter
Komfortabler Schnellwechselmechanismus Hochwertiges Material Einhändige Umstellung
Schnellwechsel-Bithalter mit einer Länge von 74 mm, für einfache Aufnahme und schnellem Wechseln von Bits und Stecknüssen. Bit-Aufnahme ¼"-Innensechskant, Stecknuss-Aufnahme ¼"-Außensechskant. Die Bithalterhülse ist aus Aluminium und der Schaft aus Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt. Mit Sechskantantrieb für die Verwendung in allen gängigen Akkuschraubern und Bohrmaschinen.
Technische Daten: Antrieb: 1/4"
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | kwb | Antrieb: | 1/4" | Produkt-Art: | Bithalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 100310, Maschinen-bithalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,28* | € 13,66* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 13,67* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,17* | € 31,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|