| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2731864-BP Herst.-Nr.: 100790 EAN/GTIN: 4009311007902 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | kwb 100790 QUICK CHANGE Schnellwechsel-Bithalter, lang 1/4"
QUICK CHANGE Schnellwechsel-Bithalter, lang
mit Schnellwechselfunktion mit Dauermagnet für Akkuschrauber und Bohrmaschinen
Schnellwechsel-Bithalter 60 und 150 mm, Aufnahme 1/4" E.6.3, ideal für schwer zugängliche Stellen, aus Edelstahl mit Aluminium-Gehäuse, 1/4" Schnellwechselsystem, magnetisch, sicherer Halt durch Kugelsystem, dadurch kein Herausfallen der Bits, schneller Bitwechsel beim Heimwerken, passend für jeden handelsüblichen Akku-Schrauber oder jede Bohrmaschine.
Technische Daten: Antrieb: 1/4"
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 2 St. | Marke: | kwb | Antrieb: | 1/4" | Produkt-Art: | Schnellwechselbithalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 17,48* | € 25,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,02* | € 25,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 33,19* | € 45,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,01* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|