Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 102000 Hakenschrauber, 2-tlg., 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2731868-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     102000
EAN/GTIN:
     4009311020000
Suchbegriffe:
kwb
102000
Maschinen-bithalter
Bithalter
kwb 102000 Hakenschrauber, 2-tlg., 25 mm

Hakenschrauber, 2-tlg., 25 mm

Hakenschrauben, Industriequalität, Antrieb 1/4" C 6.3 Sechskant, hohe Zähigkeit, für alle L-, Rund- und Ösenhaken bis 4 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
kwb
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2teilig
Produkt-Art:
Hakenschrauber-Bit
Weitere Suchbegriffe: Bit-Halter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,00*
ab € 1,06*
€ 1,815*
Lager 102
44
2
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,92*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 5,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.