Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2732142-BP Herst.-Nr.: 147430 EAN/GTIN: 4009311474308 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | kwb Sechskantschlüssel
Sechskant-Stiftschlüssel 3 mm
DIN 911, CV-Stahl, einseitig mit Kugelkopf für abgewinkelte Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Technische Daten: Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | kwb | Schlüsselweite (Metrisch): | 3 mm | Produkt-Art: | Sechskantschlüssel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), imbusschlüssel din 911 3mm, din 911, din 911 sw 3, kwb, 147430, Sechskant-schlüssel, Winkelschraubendreher, 6-kant-schlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |