Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 209675 HSS Spiralbohrer 7.5 mm Gesamtlänge 109 mm DIN 338 Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2732292-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     209675
EAN/GTIN:
     4009312096752
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
kwb 209675 HSS Spiralbohrer 7.5 mm Gesamtlänge 109 mm DIN 338 Zylinderschaft 1 St.

HSS Spiralbohrer, ø 7.5 mm

für Stahl, Grauguss, NE-Metalle und Hartkunststoffe
Spitzenwinkel: 118°
DIN 338

Nach DIN 338, rechtsschneidend, Typ N, rollgewalzt, Farbe blauschwarz, dampfangelassen, Spitzwinkel 118°, zylindrisch, für z.B. legierten und unlegierten Stahl, Grauguss, NE-Metalle, Hartkunststoffe.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 69 mm · Ausführung (allgemein): rollgewalzt · Bohrloch-Durchmesser: 7.5 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Gesamtlänge: 109 mm · Gewicht: 32 g · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: NE-Metalle,Blech,Kunststoff,Acryl,Hohlkammerplatten · Schaftdurchmesser: 7.5 mm · Spitzenwinkel: 118 ° · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
kwb
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
NE-Metalle | Blech | Kunststoff | Acryl | Hohlkammerplatten
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Ausführung (allgemein):
rollgewalzt
Bohrloch-Durchmesser:
7.5 mm
Arbeits-Länge:
69 mm
Schaftdurchmesser:
7.5 mm
Spitzenwinkel:
118 °
Gesamtlänge:
109 mm
Gewicht:
32 g
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, Zahnkranzbohrfutter, spiralbohrer din 338 typ n d.7,5mm, din 338 typ n, din 338, kwb, 209675, Metal-Bohrer, Bohrer Metall, HSS-Bohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,20*
3
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 4,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.