| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2732528-BP Herst.-Nr.: 314790 EAN/GTIN: 4009313147903 |
| |
|
| | |
| kwb 314790 Feinsäge Dekoupiersäge m. 5 Blätter
Hand-Dekoupiersäge
mit Holzgriff und Stahlrahmen verzinkt Sägeblätter um 360° drehbar 5 Sägeblätter, 2 x Metall, 3 x Holz (Fein, Mittel, Grob)
mit Holzgriff und Stahlrahmen verzinkt, Sägeblätter können um 360° gedreht werden, Sägeblattlänge 162 mm, incl. 5 Sägeblätter, 2x Metall, je 1x Holz Fein, Mittel, Grob, für saubere und gerade Schnitte, geeignet zum Sägen von Blechen, Buntmetallen, Holz, Sperrholz, Kunststoffen, und vielen anderen Materialien.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 St. | Material (Griff): | Holz | Produkt-Art: | Feinsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 314790, Handsaege |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,03* | € 10,52* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,97* | € 10,53* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 11,70* | € 16,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,394* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|