| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2732694-BP Herst.-Nr.: 372708 EAN/GTIN: 4009313727082 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | kwb 372708 Außen-Sechskant Steckschlüssel-Bit-Einsatz 8 mm 1 Stück 3/8"
PROFI Steckschlüssel Bit Einsätze 3/8" x 8 mm
CV-Stahl, matt verchromt
Technische Daten: Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 3/8" · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Schlüsselweite (Metrisch): 8 mm · Weitere technische Daten: Bitlänge: 48 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | kwb | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Abtrieb: | Außen-Sechskant | Antrieb: | 3/8" | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 8 mm | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Bit-Einsatz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 8mm, kwb, 372708, Steckschlüsseleinsatz, Nuss, Stecknüsse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 3,41* | € 5,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,34* | € 5,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 8,43* | € 12,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 18,23* | € 25,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|