Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 450811 Schlosserhammer 100 g 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2732928-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     450811
EAN/GTIN:
     4009314508116
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
kwb 450811 Schlosserhammer 100 g 1 St.

Schlosserhammer, Hickory Holzstiel, 100 g

TÜV GS geprüft, nach DIN 1041, Bahn und Finne poliert, hickory Holzstiel

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Material (Kopf): Stahl · Material (Stiel): Holz

Weitere Informationen:
Marke:
kwb
Material (Kopf):
Stahl
Material (Stiel):
Holz
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Weitere Suchbegriffe: kwb, 450811, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,47*
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,63*
€ 3,50*
ab € 19,69*
€ 28,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.