Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 792195 Trennscheibe gerade 115 mm 10 St. Stein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734008-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     792195
EAN/GTIN:
     4009317921950
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
kwb 792195 Trennscheibe gerade 115 mm 10 St. Stein

Trennscheiben, Steinbearbeitung, Ø 115 mm, 10 Stk.

Bindung BF, Korn Siliziumcarbid
Hochleistungsscheiben für professionellen Dauereinsatz
Für alle handelsüblichen Winkelschleifer

Trennscheiben, Steinbearbeitung, Bindung BF, Korn Siliziumcarbid, Hochleistungsscheiben für professionellen Dauereinsatz, für alle
handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 22 mm · Material-Eignung: Stein · Produktabmessung, Ø: 115 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø) 115 mm
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Marke:
kwb
Material-Eignung:
Stein
Bohrungs-Ø:
22 mm
Produkt-Art:
Trennscheibe gerade
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115/22mm, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, kwb, 792195, trescheibe, Flex-scheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 14,49*
€ 21,95*
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 21,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,95*
€ 26,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,10*
€ 25,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,49*
€ 17,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,449* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.