Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2734210-BP Herst.-Nr.: 908110 EAN/GTIN: 4009319081102 |
| |
|
| | |
| kwb 908110 Hosenträger, elastisch Schwarz
Hosenträger, elastisch
Hosenträger, elastisch, schwarz Breite, feste Schnallen für sicheres Schließen 100 cm lang, 5,1 cm breit
Hosenträger, schwere Handwerker-Qualität, extra breiter Nylon-Gurt und Gummizug auf dem Rücken für eine gleichmäßige Belastung und hohen Tragekomfort, einfache Längsverstellung, 4 robuste Metallclips zum individuellen Befestigen am Hosenbund, im Rückenteil mit Lederplatte verstärkt, einfache Nahtreihe mit silbernem Fäden, inkl. kwb WORK WEAR Label, 100 cm lang, 5,1 cm breit.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Obermaterial (Details): 90% Polyester 10% Lycra
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | kwb | Farbe: | schwarz | Obermaterial (Details): | 90% Polyester 10% Lycra | Produkt-Art: | Hosenträger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 908110, schutzausrüstung, arbeitskleidung, arbeitshosen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,36* | € 18,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,76* | € 18,12* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 27,82* | € 37,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|