Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 929816 Öse 15 mm 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734404-BP
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     929816
EAN/GTIN:
     4009319298166
Suchbegriffe:
kwb
929816
kwb 929816 Öse 15 mm 20 St.

Ösen, vermessingt, Ø 16 mm

N/A

geeignet für Öseneisen (Art.-Nr. 929710 und Art.-Nr. 929716)

Technische Daten:
Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 15 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
15 mm
Marke:
kwb
Material:
Messing
Herst.-Teilenr.:
929816
Produkt-Art:
Öse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 6,00*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 6,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.