Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 929816 Öse 15mm 20St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D211712
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     929816
EAN/GTIN:
     4009319298166
Suchbegriffe:
kwb
geeignet für Öseneisen (Art.-Nr. 929710 und Art.-Nr. 929716)
Features:
N/A
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Durchmesser:
16 mm
Herst.-Teilenr.:
929816
Material:
Messing
Produkt-Art:
Öse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 6,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 6,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,60*
€ 4,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.