Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EP-501072 Phasenschiene 80 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734695-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EP-501072
EAN/GTIN:
     9010653035169
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton 3 phasenschiene
3 phasenschiene
Eaton EP-501072 Phasenschiene 80 A

GVK Gabelverschienung, 3-phasig+N, L1+N - L2+N - L3+N

Kürzbare Version
16 mm²
80A für Eaton PX- und FAZ Modulargeräte

Endkappen nicht enthalten! Bitte EK-3N/16-EVGK-GVK zusätzlich bestellen!

Technische Daten:
Nennstrom: 80 A · Produktabmessung, Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1 m
Nennstrom - gerundet:
80 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
80 A
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: eaton phasenschiene, Eaton, EP-501072, GVK-16/3P+3N-6TE
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 33,12*
€ 39,11*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 31,95*
€ 42,98*
1
€ 5,46*
ab € 37,53*
€ 48,52*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 38,73*
€ 49,99*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 45,10*
€ 59,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.