Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EP-501069 Phasenschiene 63 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734698-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EP-501069
EAN/GTIN:
     9010653035138
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton 3 phasenschiene
3 phasenschiene
Eaton EP-501069 Phasenschiene 63 A

EVGK Gabelverschienung, 3-phasig, L1 - L2 - L3

Kürzbare Version
10 mm²
63A für Eaton PX- und FAZ Modulargeräte
12 Teilungseinheiten

Endkappen enthalten. Bei Bedarf EK-3/10-EVGK-GVK bestellen

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 12 · Nennstrom: 63 A · Produktabmessung, Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1 m
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
63 A
Anzahl Teilungen:
12
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: eaton phasenschiene, Eaton, EP-501069, EVGK-3PHAS/12MODUL
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 5,67*
1
€ 5,46*
ab € 4,61*
€ 6,65*
2 Tage
221
1
€ 9,45*
ab € 5,22*
€ 7,47*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 7,49*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 7,48*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.