Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EP-501075 Phasenschiene 63 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734699-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EP-501075
EAN/GTIN:
     9010653035190
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
eaton 3 phasenschiene
3 phasenschiene
Eaton EP-501075 Phasenschiene 63 A

EVGK Gabelverschienung, 3-phasig, L1 - L2 - L3

Kürzbare Version
10 mm²
63A für Eaton PX- und FAZ Modulargeräte
6 Teilungseinheiten

Endkappen enthalten. Bei Bedarf EK-3/10-EVGK-GVK bestellen

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 6 · Nennstrom: 63 A · Produktabmessung, Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
1 m
Nennstrom - gerundet:
63 A
Marke:
Eaton
Nennstrom:
63 A
Anzahl Teilungen:
6
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: eaton phasenschiene, Eaton, EP-501075, EVGK-3PHAS/6MODUL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,82*
€ 4,07*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 4,09*
1
€ 3,90*
ab € 3,20*
€ 4,61*
1 Tag
110
1
€ 4,99*
ab € 3,41*
€ 4,89*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.