Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano UP PLUS Tablet-Cover Apple iPad 10.9 (10. Gen., 2022) 27,7 cm (10,9") Book Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734727-BP
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     IPD1022UPP-BK
EAN/GTIN:
     8020252182752
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Tucano UP PLUS Tablet Hülle Apple iPad 10.9 (10. Gen., 2022) 27,7 cm (10,9") Book Cover Schwarz

Tucano UP PLUS BookCase iPad 10.9 (10. Generation)

Hülle mit stabiler und langlebiger Rückenschale für maximalen Schutz
Vorderseite aus robustem Kunststoff
Innenfutter aus weicher Microfaser
Stand-up Funktion zum Schreiben, Internet surfen, Fotos und Videos schauen
Frontabdeckung, die sich in einen praktischen Ständer verwandeln lässt
Kameraöffnung auf der Rückseite
Steckplatz für den Apple Pen
Passgenaues Fach für den Apple Pencil mit Ladefunktion
On/Off Funktion

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff,Mikrofaser · Passend für: iPad 10.9 (10. Gen., 2022) · Passend für Display-Größe: 27,7 cm (10,9") · Passend für Marke (Tablet): Apple · Tablet-Taschen-Besonderheiten: Auto On- /Off-Funktion,Mit Standfunktion,Mit Stiftehalterung · Taschen-Ausführung: Book Cover

Lieferumfang:
Tucano UP PLUS BookCase iPad 10.9 (10. Generation)

Weitere Informationen:
Taschen-Ausführung:
Book Cover
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Display-Größe:
27|ツ|7 cm (10|ツ|9")
Passend für Display-Größe (Bereich):
27|ツ|7 cm (10|ツ|9")
Marke:
Tucano
Farbe:
schwarz
Passend für Marke (Tablet):
Apple
Material:
Kunststoff | Mikrofaser
Tablet-Taschen-Besonderheiten:
Auto On- /Off-Funktion | Mit Standfunktion | Mit Stiftehalterung
Passend für:
iPad 10.9 (10. Gen.|ツ| 2022)
Produkt-Art:
Tablet-Cover
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 19,65*
€ 26,69*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 22,10*
€ 29,96*
€ 4,00*
ab € 22,63*
€ 30,91*
Frei Haus
ab € 23,58*
€ 31,94*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 25,74*
€ 35,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.