Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkovideo INKO-MCX-PT5 GSM IP Überwachungskamera 2304 x 1296 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2734897-BP
Hersteller:
     Inkovideo
Herst.-Nr.:
     INKO-MCX-PT5
EAN/GTIN:
     4260383612627
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Inkovideo INKO-MCX-PT5 GSM IP Überwachungskamera 2304 x 1296 Pixel

INKOVIDEO INKO-MCX-PT5 Intelligente 100 % kabellose 4G Dome Überwachungskamera Akkubetrieb

100 % kabellos und einfach zu installieren
Batterie- und Solarbetrieb
4G Mobilfunknetz

Die INKO-MCX-PT5 ist eine 100 % kabellose 4G PT-Überwachungskamera. Dank des leistungsstarken eingebauten Akkus und 4G kann die Kamera problemlos völlig autark an Orten eingesetzt werden, wo kein Stromanschluss und kein WLAN vorhanden sind.

Das mitgelieferte Solarpanel kann angeschlossen werden und ermöglicht das bequeme Nachladen des Akkus.

Integrierter PIR-Sensor und intelligente Menschenerkennung ermöglichen zuverlässige Bewegungserkennung und vermeiden ungewünschte Fehlalarme.

3 MP Auflösung und fortschrittliche Nachtsicht in Farbe sorgen für ein klares und detailreiches Bild unabhängig von Lichtverhältnissen.

Die Kamera unterstützt lokale Aufnahmen auf MicroSD-Karten (bis 128 GB).

Über die kostenlose App lässt sich die Kamera um 350 Grad horizontal und 90 Grad vertikal drehen, wodurch Sie noch mehr Kontrolle über das überwachte Objekt bekommen.

Die INKO-MCX-PT unterstützt Zwei-Wege-Audio und verfügt über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher, damit Sie bequem mit gebetenen Gästen kommunizieren oder ungebetene Gäste wegschicken können.

Eine SIM-Karte mit aktiver Datenverbindung wird benötigt und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
PIR und Personenerkennung
3 MP Auflösung
Horizontale Drehung 0 - 350°, vertikale Drehung 0 - 90°
Unterstützung Vollfarbmodus, klare Bilder in der Nacht
Integriertes Mikrofon und Lautsprecher für Zwei-Wege-Audio
Intelligente Erkennung: Automatische Wiederherstellung, wenn eine Anomalie im Gerät auftritt, um die normale Nutzung des Geräts zu gewährleisten.
Intelligente Erkennung: Automatische Wiederherstellung, wenn eine Anomalie in der Kamera auftritt, um den normalen Kamerabetrieb zu gewährleisten
Wasserdicht IP66
Tag- und Nacht-Umwandlungsmodus: ICR-Infrarotfilter
Digitale Rauschunterdrückung: Digitale 3D-Rauschunterdrückung
Dynamischer Bereich: Digital breitdynamisch
Stream: HD und SD
Intelligenter Alarm: PIR, Menschenerkennung, Bewegungserkennung
Informationen zum Alarm: Push-Benachrichtigung zur App
Anzeigelampe: Rote und grüne LED
Schaltfläche: 1 Reset-Taste
Speicherschnittstelle: Micro SD-Karte (unterstützt bis zu 128 GB)
Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2.

Technische Daten:
App-fähig: Ja · Auflösung horizontal: 2304 Pixel · Auflösung vertikal: 1296 Pixel · Brennweite: 4 mm · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · IR-Reichweite (max.): 30 m · Kamera-Typ: Dome-Kamera · Lichtempfindlichkeit (mit IR): 0.001 lx · Lichtempfindlichkeit (ohne IR): 0.1 lx · Schutzart: IP66 · Sensorgröße: 8.76 mm (1/2.9") · Sensortyp (Sicherheitstechnik): CMOS · Signal-Standard: IP · Speicherkarten-Typ: SD-Karte (bis 128 GB) · Videoüberwachung-Besonderheiten: mit 2-Wege-Kommunikation,mit Lautsprecher,mit Mikrofon,Aufnahme auf Speicherkarte,mit Batterie/Akku-Betrieb,mit Solarmodul,mit IR-LEDs,mit Personenerkennung · Weitere technische Daten: Auflösung: 3 MP
PIR-Bereich: Bis zu 10 Meter Entfernung, 120°
Videokomprimierungsstandard: H.265/H.264
Maximale Bildgröße: 2304 x 1296
Bildfrequenz: 15 Bilder/s
Min. Beleuchtungsstärke: Farbe 0,1 Lux; schwarz/weiß 0,01 Lux
Format der Audiokodierung: AAC/G711A
Stromversorgung: Wiederaufladbare Lithium-Batterie
Kapazität der Batterie: 18000 mAh
Eingangsstrom: DC 5 V/1 A
Vertikaler Drehbereich: 0°~90° Vertikal 0,1°-10°/Sek
Horizontaler Drehbereich: 0°~350° Horizontal 0,1°~20°/Sek.
4G BAND: FDD: B1/3/5/7/8/20; TDD: B38/40/41; GSM: 900/1800 MHz
Betriebstemperatur: -20 ℃ ~ 50 ℃ · Übertragungsart (Details): GSM

Lieferumfang:
INKOVIDEO INKO-MCX-PT5 Überwachungskamera,Solarpanel mit Halterung und Montagezubehör,Halterung,Kurzanleitung,Montagezubehör,2 x Ring.

Hinweis:
Eine SIM-Karte mit aktiver Datenverbindung wird benötigt und ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Kamera-Typ:
Dome-Kamera
Herstellerfarbe:
Weiß
Auflösung (max.):
2304 x 1296 Pixel
Marke:
Inkovideo
Schutzart:
IP66
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Brennweite:
4 mm
Sensorgröße:
8.76 mm (1/2.9")
Sensortyp (Sicherheitstechnik):
CMOS
Signal-Standard:
IP
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit 2-Wege-Kommunikation | mit Lautsprecher | mit Mikrofon | Aufnahme auf Speicherkarte | mit Batterie/Akku-Betrieb | mit Solarmodul | mit IR-LEDs | mit Personenerkennung
Speicherkarten-Typ:
SD-Karte (bis 128 GB)
IR-Reichweite (max.):
30 m
Lichtempfindlichkeit (ohne IR):
0.1 lx
Lichtempfindlichkeit (mit IR):
0.001 lx
Auflösung horizontal:
2304 Pixel
Auflösung vertikal:
1296 Pixel
Einsatzort:
Außenbereich
Übertragungsart (Details):
GSM
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, farbkamera, überwachungskamera outdoor, Inkovideo, INKO-MCX-PT5, internetipkamera, ipkamera, ipnetzwerkkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 75,55*
€ 97,09*
Frei Haus
ab € 125,18*
€ 159,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,84*
€ 114,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.