Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWON EC7133J_00MA Fernwartungsrouter WLAN, USB, Ethernet Anzahl Eingänge: 2 x Anzahl Ausgänge: 1 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2735097-BP
Hersteller:
     eWON
Herst.-Nr.:
     EC7133J_00MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
vpn wlan router
EWON EC7133J_00MA Fernwartungsrouter WLAN,USB,Ethernet Anzahl Eingänge: 2 x Anzahl Ausgänge: 1 x 12 V/DC,24 V/DC 1 St.

EWON Cosy+ WIFI

Das Ewon Cosy+ ist ein industrielles VPN-Gateway, welches eine sichere VPN-Verbindung zwischen der Maschine (SPS, HMI oder andere Geräte) und den Fernwartungstechniker herstellt. Die Verbindung erfolgt über Talk2M, ein hochsicherer industrieller Cloud-Dienst. Umfangreiche IT-Kenntnisse sind für den Einsatz der Cosy+ nicht erforderlich.

Ausstattung:
Einfache Einrichtung, sodass eine Maschine in nur wenigen Minuten IIoT-bereit ist
Nicht intrusive ausgehende Verbindungen - keine Änderung am vorhandenen Netzwerk erforderlich
Hardware-Root-of-Trust bietet Sicherheit für den Kern der Hardware
Secure Element, der perfekte Platz, um wichtige Secrets zu speichern
Ursprungszertifikat, um Klonen und Fälschungen zu verhindern
Bewährter Sicherheitsstatus:
ISO 27001-zertifiziert und Cybersicherheits-Partnerschaft mit NVISO
Lösung basiert auf den neusten Standardtechnologien.
Verwaltung der Konnektivität von allen Ihren Maschinen und Mitarbeitern von einem Ort aus
Mit nur 2 Klicks Zugriff auf Ihre Anlagen - egal, wo sich diese befinden

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Ausgänge (Details): 1xDO: open drain ( MOSFET) 200mA; isolation 1.5kV · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Betriebsspannung (Details): 12-24 VDC +/-20%, LPS · Betriebstemperatur (max.): 60 °C · Betriebstemperatur (min.): -25 °C · Eingänge: 2xDI: 0 to 24VDC; 1.5 kV isolation · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 43.60 mm · Produktabmessung, Höhe: 108.80 mm · Schnittstelle(n): WAN Ethernet: up to 3 ports,10/100 Mb Ethernet
LAN Ethernet: up to 4 ports,10/100 Mb Ethernet
Field interface: Up to 10 USB 2.0 connections, female connector 2.0 · Schnittstellen (Advantech): WLAN,USB,Ethernet · Stromaufnahme: 175 mA · Stromaufnahme max.: 450 mA · Weitere technische Daten: Temperaturbereich
Im Betrieb: -25°C to +60°C, 10 to 95% relative humidity (non-condensing)
Lagernd: -30°C to +70°C, 10 to 95% relative humidity (non-condensing)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 43.60 mm x 108.80 mm
Stromaufnahme max.:
450 mA
Produktabmessung, Höhe:
108.80 mm
Produktabmessung, Breite:
43.60 mm
Marke:
EWON
Biozid-Produkt:
Nein
Schnittstellen (Advantech):
WLAN | USB | Ethernet
Herst.-Teilenr.:
EC7133J_00MA
Typ (Hersteller-Typ):
EC7133J_00MA
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgänge (Details):
1xDO: open drain ( MOSFET) 200mA; isolation 1.5kV
Betriebstemperatur (max.):
60 °C
Eingänge:
2xDI: 0 to 24VDC; 1.5 kV isolation
Schnittstelle(n):
WAN Ethernet: up to 3 ports|ツ|10/100 Mb Ethernet<br>LAN Ethernet: up to 4 ports|ツ|10/100 Mb Ethernet<br>Field interface: Up to 10 USB 2.0 connections|ツ| female connector 2.0
Stromaufnahme:
175 mA
Betriebstemperatur (min.):
-25 °C
Betriebsspannung (Details):
12-24 VDC +/-20%|ツ| LPS
Betriebstemperatur (Bereich):
-25 bis 60 °C
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Fernwartungsrouter
UKCA-konform:
ja
Weitere Suchbegriffe: wlan router, ewon router, EWON, EC7133J_00MA, Gateways, Schnittstellen, Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 610,77*
€ 709,03*
Frei Haus
ab € 615,94*
€ 709,04*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 704,47*
€ 791,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,21*
€ 941,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,80*
€ 936,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,94*
€ 905,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,53*
€ 862,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,47*
€ 838,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.