Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWON EC7133J_00MA Fernwartungsrouter WLAN, USB, Ethernet Anzahl Eingänge: 2 x Anzahl Ausgänge:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D237042
Hersteller:
     eWON
Herst.-Nr.:
     EC7133J_00MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
vpn wlan router
Das Ewon Cosy+ ist ein industrielles VPN-Gateway, welches eine sichere VPN-Verbindung zwischen der Maschine (SPS, HMI oder andere Geräte) und den Fernwartungstechniker herstellt. Die Verbindung erfolgt über Talk2M, ein hochsicherer industrieller Cloud-Dienst. Umfangreiche IT-Kenntnisse sind für den Einsatz der Cosy+ nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
108.80 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
43.60 mm
Ausgänge:
1xDO: open drain ( MOSFET) 200mA; isolation 1.5kV
Anzahl Ausgänge:
1 x
Betriebstemperatur:
-25 bis 60 °C
Herst.-Teilenr.:
EC7133J_00MA
Typ:
EC7133J_00MA
Schnittstellen:
WLAN + USB + Ethernet
Anzahl Eingänge:
2 x
Max. Stromaufnahme:
450 mA
Biozid-Produkt:
Nein
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Eingänge:
2xDI: 0 to 24VDC; 1.5 kV isolation
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Betriebsspannung:
12 + 24 V/DC
Stromaufnahme:
175 mA
Betriebsspannung (Details):
12-24 VDC +/-20%, LPS
Min. Betriebstemperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Fernwartungsrouter
Weitere Suchbegriffe: wlan router, ewon router, EWON, Gateways, Schnittstellen, Wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 610,77*
€ 709,03*
Frei Haus
ab € 615,94*
€ 709,04*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 704,47*
€ 791,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,03*
€ 843,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,66*
€ 832,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 692,66*
€ 824,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,64*
€ 786,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,23*
€ 752,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,77*
€ 726,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.