Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suntan TS13AE1V101MSB000R Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 100 µF 35 V 0.2 % (Ø x L) 16 mm x 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2735131-BP
Hersteller:
     Suntan
Herst.-Nr.:
     TS13AE1V101MSB000R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Drahtwiderstand
Elektrolytkondensator
Elko
Suntan TS13AE1V101MSB000R Elektrolyt-Kondensator axial bedrahtet 100 µF 35 V 0.2 % (Ø x L) 16 mm x 8 mm 1 St.

Elko axial 100µF, 35V, 16x8mm, +85°C

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 100 µF · Lebensdauer: 2000 h · Nennspannung: 35 V · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 16 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Toleranz (Plus/Minus): 0.2 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 16 mm x 8 mm
Produktabmessung, Ø:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
8 mm
Marke:
Suntan
Lebensdauer:
2000 h
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
TS13AE1V101MSB000R
Nennspannung:
35 V
Kapazität (elektrisch) (num):
100 µF
Toleranz (Plus/Minus):
0.2 %
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator 100µf 35v, drahtwiderstand, axial kondensator 35v, Suntan, TS13AE1V101MSB000R, Elkos
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
457
7
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,60*
5
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 21 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.