Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5479628 WLAN-Wetterstation Vorhersage für 2 Tage Anzahl Sensoren max. 8 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2739814-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5479628
EAN/GTIN:
     4064161241616
Suchbegriffe:
Wetter-Station
Wetterstation
wetter station
Sygonix SY-5479628 WLAN-Wetterstation Vorhersage für 2 Tage Anzahl Sensoren max. 8 St.

Sygonix WLAN-Wetterstation mit großem TFT-Farbdisplay

Echtzeit-Datenanzeige auf TFT LCD-Farbdisplay mit 17,78 cm (7")
Einfache Installation
7-in-1 WLAN-Außensensor inklusive
Temperatur- und Hydrometer-Sensor im LCD-Display integriert

Wetter und Raumklima stets im Blick
Auf dem übersichtlichen 17,78 cm (7-Zoll)-Farbdisplay der Sygonix WLAN-Wetterstation sind alle relevanten Wetter- und Raumklimadaten auf einen Blick zu erfassen.
Informationen über Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag sowie UV- und Sonnenstrahlung erlauben die Auswahl der zum Wetter passenden Garderobe beim Verlassen des Hauses. Der in der Display-Konsole eingebaute Sensor misst zudem Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Wichtige Indikatoren, die Aufschluss darüber geben, ob die Heizung eventuell gedrosselt werden kann oder die Räumlichkeiten Frischluft brauchen.
Energiesparender 7-in-1 WLAN-Außensensor
Der Außensensor versorgt sich praktischerweise autark mit Energie per Solarpanel. Und damit es an regnerischen Tagen nicht zu unerwarteten Ausfällen kommt, übernimmt diese Aufgabe im Notfall eine Stützbatterie. Auf bis zu 150 Meter Entfernung übermittelt der Sensor seine Daten per WLAN an die Station.
E-Mail-Benachrichtigung bei Extremsituationen
Die Sygonix WLAN-Wetterstation verfügt über vordefinierte Alarmbedingungen. Sollten diese aufgrund außergewöhnlicher Wetterlagen erfüllt sein, sendet die Station über Ecowitt.net eine Warnmail. Dadurch kann auch auf Reisen Kontakt beispielsweise mit der Nachbarschaft aufgenommen werden, um entsprechende Vorsorgemaßnahmen einzuleiten.
Umfangreiches Lieferpaket
Station und Außensensor werden mit USB-Kabel, einem USB-Adapter für die Display-Konsole, 10 Meter Verlängerungskabel sowie Netzteil und Anleitung geliefert.

Ausstattung:
7-in-1 WLAN-Außensensor:
Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag, UV-Strahlung, Sonnenstrahlung
Innentemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck werden vom eingebauten Sensor der Display-Konsole gemessen
Betrieb des Außensensors mit Sonnenergie oder mittels Stützbatterie
Versand von E-Mail-Benachrichtigungen über Ecowitt.net bei Erfüllung der vordefinierten Alarmbedingungen
Anbindung per WLAN
Bis zu 150 Meter Reichweite

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Smart Home): Gadgets & Gesundheit,Garten · Anzahl Sensoren max.: 8 St. · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Funktionen (Wetterstationen): Luftdruck,Windmesser,Farbige Anzeige,Komfortanzeige (n),Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Internet-Anschluss,Max. 8 Sensoren,MAX-/MIN-Werte,Außenluftfeuchte,Außentemperatur,Sonnen-Daten,Sonnenauf-/untergangszeit,Verlauf für Temperatur, Luftfeuchte oder Luftdruck,UV-Daten,Wettervorhersage,WLAN-/WiFi-Zugang,Windrichtung · Gehäusefarbe (Details): Schwarz (matt) · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Spannungsversorgung Sensor: Solarzelle,Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Spannungsversorgung Station: 5 V/DC · UV-Dosis: 0 - 6778 uw/cm2 und höher · UV-Index: 0 - 15 · Vorhersage für: 2 Tage · Wetterstation-Besonderheiten: Notstromversorgung · Übertragungssignal (Wetterstationen): WLAN

Lieferumfang:
Außensensor für Witterung (WS90, weiß)
Display-Konsole (HP2560)
USB-Kabel
USB-Adapter für Display-Konsole (HX06-0501000-AX)
10 Meter Verlängerungskabel und Netzteil
Anleitung

Weitere Informationen:
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz (matt)
Marke:
Sygonix
Anwendungsbereich (Smart Home):
Gadgets & Gesundheit | Garten
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Übertragungssignal (Wetterstationen):
WLAN
Wetterstation-Besonderheiten:
Notstromversorgung
Funktionen (Wetterstationen):
Luftdruck | Windmesser | Farbige Anzeige | Komfortanzeige (n) | Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Internet-Anschluss | Max. 8 Sensoren
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Anzahl Sensoren max.:
8 St.
Spannungsversorgung Station:
5 V/DC
Spannungsversorgung Sensor:
Solarzelle | Mignon-Batterie (2x)|ツ| bitte separat bestellen
UV-Dosis:
0 - 6778 uw/cm2 und höher
UV-Index:
0 - 15
Vorhersage für:
2 Tage
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
WLAN-Wetterstation
Weitere Suchbegriffe: Sygonix, SY-5479628
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 314,40*
€ 418,30*
Lager 102
258
Frei Haus
ab € 352,66*
€ 422,83*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 581,26*
€ 670,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,83*
€ 503,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,81*
€ 494,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,24*
€ 454,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,63*
€ 438,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
WN36AN
ab € 21,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.