Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WN36AN Schwimmbad Außensensor WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2745921-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WN36AN
EAN/GTIN:
     4064161242033
Suchbegriffe:
Außensensor
außensensor
WN36AN Schwimmbad Außensensor WLAN

WN36 Schwimmbad Außensensor

LCD-Display zur Anzeige der Temperatur (°C/°F)
Temperaturmessbereich: -40 - 60 °C
Kabellos und schwimmend

Schwimmbad-Außensensor passend für Sygonix SY-5479628 WLAN-Wetterstation.

Ausstattung:
Federantenne
Betriebsart: Manuell ein/aus.

Technische Daten:
Anzahl Sensoren max.: 8 St. · Gewicht: 250 g · Passend für (Details): Sygonix SY-5479628 WLAN-Wetterstation · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Weitere technische Daten: Genauigkeit der Temperaturmessung: +/-1 °C
Abtastzeit: ca. 60 s · Übertragungssignal (Wetterstationen): WLAN

Lieferumfang:
WN36AN,Anleitung

Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Sygonix SY-5479628 WLAN-Wetterstation
Übertragungssignal (Wetterstationen):
WLAN
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Anzahl Sensoren max.:
8 St.
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Gewicht:
250 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Schwimmbad Außensensor
Weitere Suchbegriffe: WN36AN, Thermosensor, Temperatursensor, Sensor für Wetterstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,33*
€ 31,06*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 31,08*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 46,00*
€ 61,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5479628
ab € 314,40*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.