| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2745993-BP Herst.-Nr.: 4,240,335,CK EAN/GTIN: 9007947412430 |
| |
|
| | |
| Fronius 4.240.335.CK 4,240,335,CK Überspannungsschutz
Fronius Überspannungsschutz PRIMO SYMO 3-8.2KW 4.240.335.CK
Der Überspannungsschutz Typ 1+2 für direkten und indirekten Blitzeinschlag (ist zum Einsatz mit den Wechselrichtern Fronius Symo 3.0 - 8.2, Fronius Primo 3.0 - 8.2 und Fronius Symo Hybrid geeignet und erfüllt damit die Normenforderung nach Einbau eines DC-Überspannungsschutzes nahe des Wechselrichters). Der Überspannungsschutz ist für alle Geräte gleichermaßen anwendbar, unabhängig davon ob 1 oder 2 Tracker verwendet werden. Im Betrieb mit nur einem Tracker (wie beispielsweise beim Symo Hybrid) bleibt ein Eingang am Überspannungsschutz unbelegt. Integrierte Fernsignalisierung. Hinweis Bitte beachten Sie, dass der Einbau des Überspannungsschutzes erst ab folgenden Seriennummern möglich ist: Fronius Primo: 30408866, Fronius Symo: 30408866, Fronius Symo Hybrid: 30408866
Technische Daten: Nennspannung: 1000 V
Weitere Informationen: | | Marke: | Fronius | Nennspannung: | 1000 V | Produkt-Art: | Überspannungsschutz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,62* | € 170,97* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,19* | € 171,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,42* | € 177,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,01* | € 177,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 149,91* | € 183,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|