Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skross 1.103180 Reiseadapter Pro World


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2746646-BP
Hersteller:
     SKROSS
Herst.-Nr.:
     1.103180
EAN/GTIN:
     7640166323556
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Skross 1.103180 Reiseadapter Pro World

Weltreiseadapter Pro World

Einzigartig in der Anwendung mit leistungsstarken Geräten
Steckdoseneingang für: Europa (Schutzkontakt & 2-Pol Euro)
Designed in Switzerland

Der vielseitige Reisestecker PRO – World sorgt für einfachen und sicheren Anschluss 2- und 3-poliger Geräte von und in über 205 Destinationen. Die verfügbare Leistung von bis zu 1750 W macht ihn konkurrenzlos in der Anwendung auch für leistungsstarke Geräte wie Laptop und Reiseföhn. Der PRO – World bietet die sicherste Lösung, Geräte weltweit einzusetzen.

Ausstattung:
Geeignet für geerdete und ungeerdete Geräte (2- & 3-Pol)
Ausgangsstecker: Europa (Schuko), Australien/China, UK, USA, Schweiz, Italien, Brasilien
Max. Last: 7 A
Austauschbare Sicherung: T 7 A
Weltweit einsetzbar: USA, Australien, China, Brasilien, Russland sowie in vielen europäischen Ländern wie Grossbritannien, Kroatien, Finnland, Deutschland, Ungarn, Island, Italien, Schweiz, Schweden und in mehr als 195 weiteren Destinationen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100 - 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 7 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: I,B,G,L,J,F,E · Netzstecker-Typ am Gerät: I,B,A,G,L,J,F,E,N · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Ägypten,Albanien,Äthiopien,Chile,El Salvador,Italien,Kanarische Inseln,Kuba,Malediven,Syrien,Uruguay,Jordanien,Liechtenstein,Madagaskar,Ruanda,Schweiz,Argentinien,Australien,Brasilien,China,Cookinseln,Fidschi,Grenadinen,Guatemala,Kiribati,Nauru,Neuseeland,Okinawa,Osttimor,Papua-Neuguinea,Samoa,Samoa (US-amerikanischer Teil),St. Vincent,Tadschikistan,Tonga,Usbekistan,Bahrain,Bangladesch,Belize,Bhutan,Botswana,Brunei,Dominica,Falklandinseln,Gambia,Ghana,Gibraltar,Grenada,Grossbritannien,Guyana,Hongkong,Indonesien,Irak,Irland,Isle of Man,Jemen,Kambodscha,Kanalinseln,Katar,Kenia,Kuwait,Libanon,Macau,Malawi,Malaysia,Malta,Mauritius,Myanmar,Nigeria,Oman,Sambia,Saudi-Arabien,Seychellen,Sierra Leone,Simbabwe,Singapur,St. Kitts und Nevis,St. Lucia,Tansania,Uganda,Vereinigte Arabische Emirate,Vietnam,Zypern,Afghanistan,Algerien,Andorra,Armenien,Aruba,Azoren,Balearen,Bosnien,Bulgarien,Deutschland,Estland,Finnland,Griechenland,Guinea,Herzegowina,Iran,Island,Kap Verde,Korea,Süd-Korea,Kroatien,Laos,Lettland,Liberia,Litauen,Luxemburg,Madeira,Mazedonien,Moldawien,Monaco,Montenegro,Mosambik,Neukaledonien,Niederlande,Niederländische Antillen,Niger,Norwegen,Österreich,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Schweden,Serbien,Slowenien,Spanien,Suriname,Tschad,Türkei,Turkmenistan,Ukraine,Ungarn,Äquatorialguinea,Belgien,Benin,Burkina Faso,Burundi,Dschibuti,Elfenbeinküste,Frankreich,Französisch Guayana,Guadeloupe,Kamerun,Komoren,Kongo (Republik),Mali,Marokko,Martinique,Mongolei,Polen,Réunion,Senegal,Slowakei,Tahiti,Tschechische Republik,Tunesien,Zentralafrikanische Republik,Anguilla,Antigua,Bahamas,Barbados,Barbuda,Bermuda,Costa Rica,Dominikanische Republik,Ecuador,Guam,Haiti,Honduras,Jamaika,Japan,Jungferninseln,Kaimaninseln,Kanada,Kolumbien,Mexiko,Mikronesien,Montserrat,Panama,Peru,Philippinen,Puerto Rico,Taiwan,Trinidad und Tobago,USA,Venezuela,Bolivien,Nicaragua,Thailand · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · Reiseziele - Land: Anguilla,Antigua,Aruba,Bahamas,Bangladesch,Barbados,Barbuda,Bermuda,Bolivien,Brasilien,China,Costa Rica,Dominikanische Republik,Ecuador,El Salvador,Grenadinen,Guam,Guatemala,Guyana,Haiti,Honduras,Jamaika,Jemen,Jungferninseln,Kaimaninseln,Kambodscha,Kanada,Kolumbien,Kuba,Laos,Libanon,Liberia,Malediven,Mexiko,Mikronesien,Montserrat,Nicaragua,Niederländische Antillen,Niger,Okinawa,Panama,Peru,Philippinen,Puerto Rico,Samoa (US-amerikanischer Teil),Saudi-Arabien,Singapur,St. Vincent,Tahiti,Taiwan,Thailand,Trinidad und Tobago,USA,Venezuela,Vietnam,Azoren,Belize,Jordanien,Turkmenistan,Äquatorialguinea,Belgien,Benin,Burkina Faso,Burundi,Dschibuti,Elfenbeinküste,Frankreich,Französisch Guayana,Griechenland,Guadeloupe,Kamerun,Kanarische Inseln,Komoren,Kongo (Republik),Madagaskar,Mali,Marokko,Martinique,Monaco,Mongolei,Osttimor,Polen,Réunion,Senegal,Slowakei,Syrien,Tschad,Tschechische Republik,Tunesien,Zentralafrikanische Republik,Afghanistan,Albanien,Algerien,Andorra,Armenien,Balearen,Bhutan,Bosnien,Bulgarien,Deutschland,Estland,Finnland,Guinea,Herzegowina,Indonesien,Iran,Island,Italien,Kap Verde,Korea,Süd-Korea,Kroatien,Lettland,Litauen,Luxemburg,Macau,Madeira,Mazedonien,Moldawien,Montenegro,Mosambik,Myanmar,Neukaledonien,Niederlande,Norwegen,Österreich,Portugal,Rumänien,Russische Föderation,Schweden,Serbien,Slowenien,Spanien,Suriname,Türkei,Ukraine,Ungarn,Uruguay,Bahrain,Botswana,Brunei,Dominica,Falklandinseln,Gambia,Ghana,Gibraltar,Grenada,Grossbritannien,Hongkong,Irak,Irland,Isle of Man,Kanalinseln,Katar,Kenia,Kuwait,Malawi,Malaysia,Malta,Mauritius,Nigeria,Oman,Sambia,Seychellen,Sierra Leone,Simbabwe,St. Kitts und Nevis,St. Lucia,Tansania,Uganda,Vereinigte Arabische Emirate,Zypern,Argentinien,Australien,Cookinseln,Fidschi,Kiribati,Nauru,Neuseeland,Papua-Neuguinea,Samoa,Tadschikistan,Tonga,Usbekistan,Äthiopien,Liechtenstein,Ruanda,Schweiz,Ägypten,Chile · USB-Anschluss: Nein

Hinweis:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzumwandler.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 72 x 58 x 67 mm
Produktabmessung, Höhe:
67 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
Marke:
Skross
Netzstecker-Typ am Gerät:
I | B | A | G | L | J | F | E
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
I | B | G | L | J | F | E
Nennstrom (max.) (Details):
7 A
Betriebsspannung (Details):
100 - 250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Ägypten | Albanien | Äthiopien | Chile | El Salvador | Italien | Kanarische Inseln | Kuba
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Afghanistan|ツ| Ägypten|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Anguilla|ツ| Antigua|ツ| Äquatorialguinea|ツ| Argentinien|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Äthiopien|ツ| Australien|ツ| Azoren|ツ| Bahamas|ツ| Bahrain|ツ| Balearen|ツ| Bangladesch|ツ| Barbados|ツ| Barbuda|ツ| Belgien|ツ| Belize|ツ| Benin|ツ| Bermuda|ツ| Bhutan|ツ| Bolivien|ツ| Bosnien|ツ| Botswana|ツ| Brasilien|ツ| Brunei|ツ| Bulgarien|ツ| Burkina Faso|ツ| Burundi|ツ| Chile|ツ| China|ツ| Cookinseln|ツ| Costa Rica|ツ| Deutschland|ツ| Dominica|ツ| Dominikanische Republik|ツ| Dschibuti|ツ| Ecuador|ツ| Elfenbeinküste|ツ| El Salvador|ツ| Estland|ツ| Falklandinseln|ツ| Fidschi|ツ| Finnland|ツ| Frankreich|ツ| Französisch Guayana|ツ| Gambia|ツ| Ghana|ツ| Gibraltar|ツ| Grenada|ツ| Grenadinen|ツ| Griechenland|ツ| Grossbritannien|ツ| Guadeloupe|ツ| Guam|ツ| Guatemala|ツ| Guinea|ツ| Guyana|ツ| Haiti|ツ| Herzegowina|ツ| Honduras|ツ| Hongkong|ツ| Indonesien|ツ| Irak|ツ| Iran|ツ| Irland|ツ| Island|ツ| Isle of Man|ツ| Italien|ツ| Jamaika|ツ| Japan|ツ| Jemen|ツ| Jordanien|ツ| Jungferninseln|ツ| Kaimaninseln|ツ| Kambodscha|ツ| Kamerun|ツ| Kanada|ツ| Kanalinseln|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kap Verde|ツ| Katar|ツ| Kenia|ツ| Kiribati|ツ| Kolumbien|ツ| Komoren|ツ| Kongo (Republik)|ツ| Korea|ツ| Kroatien|ツ| Kuba|ツ| Kuwait|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Libanon|ツ| Liberia|ツ| Liechtenstein|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madagaskar|ツ| Madeira|ツ| Malawi|ツ| Malaysia|ツ| Malediven|ツ| Mali|ツ| Malta|ツ| Marokko|ツ| Martinique|ツ| Mauritius|ツ| Mazedonien|ツ| Mexiko|ツ| Mikronesien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Mongolei|ツ| Montenegro|ツ| Montserrat|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Nauru|ツ| Neukaledonien|ツ| Neuseeland|ツ| Nicaragua|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Nigeria|ツ| Norwegen|ツ| Okinawa|ツ| Oman|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Panama|ツ| Papua-Neuguinea|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Puerto Rico|ツ| Réunion|ツ| Ruanda|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Sambia|ツ| Samoa|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Schweiz|ツ| Senegal|ツ| Serbien|ツ| Seychellen|ツ| Sierra Leone|ツ| Simbabwe|ツ| Singapur|ツ| Slowakei|ツ| Slowenien|ツ| Spanien|ツ| St. Kitts und Nevis|ツ| St. Lucia|ツ| St. Vincent|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Syrien|ツ| Tadschikistan|ツ| Tahiti|ツ| Taiwan|ツ| Tansania|ツ| Thailand|ツ| Tonga|ツ| Trinidad und Tobago|ツ| Tschad|ツ| Tschechische Republik|ツ| Tunesien|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Uganda|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay|ツ| USA|ツ| Usbekistan|ツ| Venezuela|ツ| Vereinigte Arabische Emirate|ツ| Vietnam|ツ| Zentralafrikanische Republik|ツ| Zypern
Reiseziele - Land:
Anguilla | Antigua | Aruba | Bahamas | Bangladesch | Barbados | Barbuda | Bermuda
Reiseziel - Land:
Afghanistan|ツ| Ägypten|ツ| Albanien|ツ| Algerien|ツ| Andorra|ツ| Anguilla|ツ| Antigua|ツ| Äquatorialguinea|ツ| Argentinien|ツ| Armenien|ツ| Aruba|ツ| Äthiopien|ツ| Australien|ツ| Azoren|ツ| Bahamas|ツ| Bahrain|ツ| Balearen|ツ| Bangladesch|ツ| Barbados|ツ| Barbuda|ツ| Belgien|ツ| Belize|ツ| Benin|ツ| Bermuda|ツ| Bhutan|ツ| Bolivien|ツ| Bosnien|ツ| Botswana|ツ| Brasilien|ツ| Brunei|ツ| Bulgarien|ツ| Burkina Faso|ツ| Burundi|ツ| Chile|ツ| China|ツ| Cookinseln|ツ| Costa Rica|ツ| Deutschland|ツ| Dominica|ツ| Dominikanische Republik|ツ| Dschibuti|ツ| Ecuador|ツ| Elfenbeinküste|ツ| El Salvador|ツ| Estland|ツ| Falklandinseln|ツ| Fidschi|ツ| Finnland|ツ| Frankreich|ツ| Französisch Guayana|ツ| Gambia|ツ| Ghana|ツ| Gibraltar|ツ| Grenada|ツ| Grenadinen|ツ| Griechenland|ツ| Grossbritannien|ツ| Guadeloupe|ツ| Guam|ツ| Guatemala|ツ| Guinea|ツ| Guyana|ツ| Haiti|ツ| Herzegowina|ツ| Honduras|ツ| Hongkong|ツ| Indonesien|ツ| Irak|ツ| Iran|ツ| Irland|ツ| Island|ツ| Isle of Man|ツ| Italien|ツ| Jamaika|ツ| Jemen|ツ| Jordanien|ツ| Jungferninseln|ツ| Kaimaninseln|ツ| Kambodscha|ツ| Kamerun|ツ| Kanada|ツ| Kanalinseln|ツ| Kanarische Inseln|ツ| Kap Verde|ツ| Katar|ツ| Kenia|ツ| Kiribati|ツ| Kolumbien|ツ| Komoren|ツ| Kongo (Republik)|ツ| Korea|ツ| Kroatien|ツ| Kuba|ツ| Kuwait|ツ| Laos|ツ| Lettland|ツ| Libanon|ツ| Liberia|ツ| Liechtenstein|ツ| Litauen|ツ| Luxemburg|ツ| Macau|ツ| Madagaskar|ツ| Madeira|ツ| Malawi|ツ| Malaysia|ツ| Malediven|ツ| Mali|ツ| Malta|ツ| Marokko|ツ| Martinique|ツ| Mauritius|ツ| Mazedonien|ツ| Mexiko|ツ| Mikronesien|ツ| Moldawien|ツ| Monaco|ツ| Mongolei|ツ| Montenegro|ツ| Montserrat|ツ| Mosambik|ツ| Myanmar|ツ| Nauru|ツ| Neukaledonien|ツ| Neuseeland|ツ| Nicaragua|ツ| Niederlande|ツ| Niederländische Antillen|ツ| Niger|ツ| Nigeria|ツ| Norwegen|ツ| Okinawa|ツ| Oman|ツ| Österreich|ツ| Osttimor|ツ| Panama|ツ| Papua-Neuguinea|ツ| Peru|ツ| Philippinen|ツ| Polen|ツ| Portugal|ツ| Puerto Rico|ツ| Réunion|ツ| Ruanda|ツ| Rumänien|ツ| Russische Föderation|ツ| Sambia|ツ| Samoa|ツ| Samoa (US-amerikanischer Teil)|ツ| Saudi-Arabien|ツ| Schweden|ツ| Schweiz|ツ| Senegal|ツ| Serbien|ツ| Seychellen|ツ| Sierra Leone|ツ| Simbabwe|ツ| Singapur|ツ| Slowakei|ツ| Slowenien|ツ| Spanien|ツ| St. Kitts und Nevis|ツ| St. Lucia|ツ| St. Vincent|ツ| Süd-Korea|ツ| Suriname|ツ| Syrien|ツ| Tadschikistan|ツ| Tahiti|ツ| Taiwan|ツ| Tansania|ツ| Thailand|ツ| Tonga|ツ| Trinidad und Tobago|ツ| Tschad|ツ| Tschechische Republik|ツ| Tunesien|ツ| Türkei|ツ| Turkmenistan|ツ| Uganda|ツ| Ukraine|ツ| Ungarn|ツ| Uruguay|ツ| USA|ツ| Usbekistan|ツ| Venezuela|ツ| Vereinigte Arabische Emirate|ツ| Vietnam|ツ| Zentralafrikanische Republik|ツ| Zypern
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, netzadapter, Skross, 1.103180, Pro World, Weltreisestecker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,38*
€ 28,89*
€ 4,50*
ab € 21,65*
€ 28,89*
2 Tage
2
€ 10,00*
ab € 24,15*
€ 32,05*
€ 5,00*
ab € 24,67*
€ 32,91*
Lager 102
95
Frei Haus
ab € 27,55*
€ 37,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.