Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GC-PM 46 SM HW-E Li Power X-Change Benzin Rasenmäher inkl. Ladegerät, inkl. Akku, Heckauswur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2748947-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3407560
EAN/GTIN:
     4006825662054
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Einhell GC-PM 46 SM HW-E Li Power X-Change Benzin Rasenmäher inkl. Ladegerät,inkl. Akku,Heckauswurf 2000 W 18 V Schnittbreite (max.) 46 cm

Benzin-Rasenmäher GC-PM 46 SM HW-E Li Power X-Change

1 Zylinder, 4-Takt-Motor
Abschaltbarer Hinterradantrieb
9-stufige Schnitthöhenverstellung
Ergonomischer, klappbarer Führungsholm
Führungsholm 3-fach höhenverstellbar

Der Benzin-Rasenmäher GC-PM 46 SM HW-E Li ist ein robuster und leistungsstarker Mäher, der sich beim Pflegen ausgedehnter Rasenflächen als zuverlässiger Helfer für jeden ambitionierten Hobbygärtner erweist. Sein kraftvoller luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor liefert ein hohes Drehmoment, mit dem sich auch dichter, hoher Bewuchs zügig bearbeiten lässt. Der Rasenmäher ist Mitglied der Power X-Change-Familie, damit kann jeder Akku der Systemreihe bei dem Rasenmäher Verwendung finden. Mithilfe des 2,0 Ah PXC Akkus ist der Start des Motors auf Knopfdruck möglich. Drei LEDs zeigen den Füllstand des System-Akkus auf einen Blick an. Der ergonomische Führungsholm bietet dank Softgrip und dreistufiger Höhenverstellung viel Bedienkomfort und lässt sich zudem für die platzsparende Unterbringung einklappen. Der abschaltbare Hinterradantrieb ermöglicht kontinuierlichen Vorschub und erleichtert das Mähen auf großen Flächen. Als Highwheeler verfügt dieses Gerät über große, kugelgelagerte Hinterräder, die das Arbeiten in schwierigem Gelände ermöglichen. Dank neunstufiger zentraler Schnitthöhenverstellung lässt sich die Schnitthöhe dieses Rasenmähers besonders einfach und individuell vorwählen. Das robuste Gehäuse besteht aus formschönem, pulverbeschichtetem Stahlblech. Mit einem Fassungsvermögen von ca. 65 Litern bietet der strapazierfähige Grasfangsack reichlich Platz für ausgedehnte Arbeitseinsätze. Dank Füllstandsanzeige lässt sich auf einen Blick erkennen, wann eine Leerung erforderlich wird. Der zusätzliche Rasenkamm an der Vorderseite des Mähdecks sorgt zuverlässig für eine optimale Ausrichtung des zu mähenden Untergrunds und somit saubere Schnittergebnisse. Zusätzlich ermöglicht ein Mulchkeil das feine Zerkleinern des Mähguts, welches dann gleichmäßig auf dem Rasen zur Düngung verteilt wird. Dieser Mäher wird für Rasenflächen bis 1400 m² empfohlen.

Ausstattung:
1 Zylinder, 4-Takt-Motor
Abschaltbarer Hinterradantrieb
9-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
Ergonomischer, klappbarer Führungsholm mit Softgrip
Führungsholm 3-fach höhenverstellbar

Technische Daten:
Akku-Kapazität (Details): 2 Ah · Akkuspannung (Detail): 18 V · Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Benzin · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: inkl. Ladegerät,inkl. Akku,Heckauswurf · Geeignet für: bis 1400 m² · Gewicht: 32.07 kg · Hubraum: 146 cm³ · Leistung (Details): 2000 W · Motor-Drehzahl: 2900 U/min · Motor-Typ: luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor/ Benzin-Motor · Schnittbreite (max.): 46 cm · Schnitthöhe (Details): 25-80 mm · Schnitthöhenverstellung: 9-Stufig/ Zentral x · Volumen Auffangbehälter: 65 l · Weitere technische Daten: Raddurchmesser hinten 280 mm
Raddurchmesser vorne 204 mm

Lieferumfang:
Inkl. Schiebebügel (Kunststoff-Distanzplatten fest),Fangsack,Mulchstecker,Akku PXC,Ladegerät PXC

Weitere Informationen:
Akku-Kapazität (Details):
2 Ah
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Schnitthöhenverstellung:
9-Stufig/ Zentral x
Marke:
Einhell
Biozid-Produkt:
Nein
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
inkl. Ladegerät | inkl. Akku | Heckauswurf
Schnittbreite (max.):
46 cm
Hubraum:
146 cm³
Leistung (Details):
2000 W
Volumen Auffangbehälter:
65 l
Geeignet für:
bis 1400 m²
Akkuspannung (Detail):
18 V
Schnitthöhe (Details):
25-80 mm
Motor-Typ:
luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor/ Benzin-Motor
Motor-Drehzahl:
2900 U/min
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Benzin
Gewicht:
32.07 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Rasenmäher
Weitere Suchbegriffe: einhell akku-rasenmäher, akku mäher, Einhell, 3407560, GC-PM 46 SM HW-E Li Power X-Change, maeher, mäher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
107
Frei Haus
ab € 368,85*
€ 434,50*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 380,65*
€ 445,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,63*
€ 530,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,11*
€ 527,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,65*
€ 488,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,08*
€ 478,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,65*
€ 452,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.