| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2531639 Herst.-Nr.: 3407560 EAN/GTIN: 4006825662054 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Benzin-Rasenmäher GC-PM 46 SM HW-E Li - Akkulaufzeit: -, - Akkuspannung: -, - Akkutechnologie: -, - Auswurfart: Fangkorb, - Empfohlene Rasenfläche: 1400 m², - Fangbehältervolumen: 65 L, - Füllstandsanzeige: Ja, - Griffverstellung: Ja, - Hubraum: 146 cm³, - Integrierter Tragegriff: Nein, - Kraftstoff: Benzin, - Leistung: 2 kW, - Mulchfunktion: Ja, - Radantrieb: Ja, - Rasenkamm: Ja, - Schnittbreite: 46 cm, - Schnitthöhe: 25-80 mm, - Schnitthöhenverstellung: 9 Stufen | 25-80 mm | Zentral, - Seitlicher Auswurf: Nein, - Starterart: Benzin Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 36,45 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Benzin-Mäher, Benzin-Rasenmäher, Benzinmäher, Benzinrasenmäher, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät liio-akku einhell, ladegerät li-ion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 368,85* | € 434,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 380,65* | € 445,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|