Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell GC-CH 18/50 Li-Solo Power X-Change Akku Heckenschere ohne Akku, ohne Ladegerät, Softgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2748950-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     3410945
EAN/GTIN:
     4006825664522
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Einhell GC-CH 18/50 Li-Solo Power X-Change Akku Heckenschere ohne Akku,ohne Ladegerät,Softgriff Li-Ion 550 mm

Akku-Heckenschere GC-CH 18/50 Li-Solo

Klein und handlich
Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
Stahl-Messer lasergeschnitten und diamantgeschliffen
Drehbarer hinterer Griff
Metallgetriebe

Die Akku-Heckenschere GC-CH 18/50 Li Solo vereint Power und Flexibilität: Als Mitglied der Power X-Change-Familie von Einhell wird die Heckenschere durch einen der kraftvollen Lithium Ionen-Akkus der Serie angetrieben. Die kleine, handliche Heckenschere ist ein wahres „Leichtgewicht“ und durch das geringe Gewicht komfortabel in der Handhabung. Dank des drehbaren hinteren Handgriffs und des großen Frontgriffs können auch zeitintensive und umfangreiche Heckenschnitte ermüdungsarm durchgeführt werden. Das robuste Metallgetriebe ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und sorgt für die perfekte Umsetzung der Akku-Power auf die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Stahl-Messer. Ein 2-Hand-Sicherheitsschalter schützt den Anwender während des Betriebs. Im Lieferumfang enthalten ist eine Alu-Messerabdeckung zum Schutz der Messer sowie ein Stoßschutz mit Halterung für die Wandmontage und ein stabiler Köcher für Lagerung und Transport. Die Akkus der hochwertigen Power X-Change-Reihe sind grenzenlos mit allen Systemgeräten kombinierbar. Für den Betrieb der Akku-Heckenschere ist 1x 18V-Akku notwendig. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set in verschiedenen Größen.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie, 1x18V Batterie notwendig
Klein und handlich
Geringes Gewicht für komfortables Arbeiten
Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
Drehbarer hinterer Griff
Metallgetriebe für eine lange Laufzeit

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (Details): 18 V · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät,Softgriff · Gewicht: 2.2 kg · Schwertlänge: 550 mm · Weitere technische Daten: Schnittlänge 50 cm
Zahnabstand 17 mm
Schnitte pro Minute 2400 min^-1

Lieferumfang:
Inkl. Köcher

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Marke:
Einhell
Schwertlänge:
550 mm
Gartenwerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät | Softgriff
Betriebsspannung (Details):
18 V
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge):
Akku
Gewicht:
2.2 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Heckenschere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,18*
€ 94,05*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 73,15*
€ 94,06*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 73,60*
€ 95,73*
€ 3,50*
ab € 79,12*
€ 101,40*
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 149,22*
€ 184,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 95,09*
Sonstiges
Einhell
4512103
ab € 21,84*
Sonstiges
Einhell
4512112
ab € 78,23*
Sonstiges
Einhell
4512114
ab € 60,10*
Sonstiges
Einhell
4512097
ab € 17,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.