| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 400-2551445 Herst.-Nr.: 3410945 EAN/GTIN: 4006825664522 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Akku-Heckenschere GC-CH 18/50 Li-Solo Die Einhell Akku-Heckenschere GC-CH 18/50 Li Solo ist eine kleine, leichte und handliche Heckenschere aus der Power X-Change-Reihe. Das langlebige, robuste Metallgetriebe sorgt für die perfekte Umsetzung der Akku-Power auf die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Stahl-Messer. Die Heckenschere ist mit einem 2-Hand-Sicherheitsschalter, einem drehbaren hinteren Handgriff und großen Frontgriff ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten sind eine Alu-Messerabdeckung zum Schutz der Messer sowie ein Stoßschutz mit Halterung für die Wandmontage und ein stabiler Köcher. Für den Betrieb der Akku-Heckenschere ist 1x 18V-Akku der flexiblen Power X-Change-Reihe notwendig. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. - Produktart: Akku-Heckenschere Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 3,29 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät liio-akku einhell, ladegerät li-ion, akku-heckenschneider 18v, Power X-Change |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 64,04* | € 93,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 400 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 73,03* | € 93,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 73,49* | € 95,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 79,00* | € 100,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 148,39* | € 183,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 400 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 400 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 400 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|