Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TC-MG 250 CE 4465185 Multifunktionswerkzeug 250 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2748989-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4465185
EAN/GTIN:
     4006825665697
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Einhell TC-MG 250 CE 4465185 Multifunktionswerkzeug 250 W

Multifunktionswerkzeug TC-MG 250 CE

Magnetische 12-Pin-Werkzeugaufnahme
Drehzahl-Elektronik
Schalter mit Feststellfunktion
Schleifschuh mit Kletthaftung
Konstant-Elektronik
Softgrip

Das oszillierende Multifunktionswerkzeug TC-MG 250 CE ist ein kompaktes Multitalent, das den ambitionierten Heimwerker bei Ausbau-, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten unterstützt. Sägen, Schleifen, Schaben und vieles mehr geht mit dem handlichen Allrounder einfach und schnell von der Hand. Der kraftvolle 250 W Motor bietet ausreichend Leistung für arbeitsintensive Projekte und die Drehzahlelektronik ermöglicht ein material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Die Konstant-Elektronik sorgt dabei für gleichbleibende Leistung. Die 12-fach einstellbare, magnetische Werkzeugaufnahme ermöglicht einen einfachen Wechsel und die optimale Positionierung des Zubehörs. Der Schalter mit Feststellfunktion erleichtert langwierige Arbeiten. Das Multifunktionswerkzeug hat einen Oszillationswinkel von 3° und liegt dank seiner schlanken, ergonomischen Bauform mit Softgrip-Flächen jederzeit angenehm und sicher in der Hand. Die mitgelieferte Staubabsaugvorrichtung ist werkzeuglos montierbar.

Ausstattung:
Komfortabler Zubehörwechsel dank magnetischer Werkzeugaufnahme
Kraftvoller Motor für beste Arbeitsergebnisse
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Schalter mit Feststellfunktion für zeitintensive Arbeiten
Schleifschuh mit Kletthaftung für einfachen Schleifpapierwechsel
12-Pin-Werkzeugaufnahme zur flexiblen Positionierung des Zubehörs
Für hohe Belastung ohne Drehzahlverlust dank Konstant-Elektronik
Softgrip für sicheres und angenehmes Arbeiten

Technische Daten:
Betriebsspannung: 240 V · Gewicht: 1.02 kg · Gewicht, Hinweis: ca. · Kabellänge: 2 m · Leerlaufdrehzahl: 11000 U/min · Leerlaufschwingzahl: 22000 /min · Leistung: 250 W · Produktabmessung, Breite: 147 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 337 mm · Weitere technische Daten: Schwingzahl 22000-40000 min^-1
Leerlaufdrehzahl 11000 - 20000 min^-1
Oszillationswinkel 3 °
Schleifpapiergröße 93 x 93 x 93 mm · Werkzeugaufnahme: Starlock

Lieferumfang:
Inkl. Dreiecksschleifplatte,9 Schleifpapiere für Holz und Metall (3x K60, 3x K80, 3x K120),Schaber,Absaugadapter,Schaber,Tauchsägeblatt (Holz/Kunststoff),Innensechskantschlüssel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Abmessungen:
(L x B x H) 337 x 147 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
337 mm
Produktabmessung, Breite:
147 mm
Marke:
Einhell
Leerlaufschwingzahl:
22000 /min
Werkzeugaufnahme:
Starlock
Betriebsspannung:
240 V
Leistung:
250 W
Leerlaufdrehzahl:
11000 U/min
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
1.02 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Multi-Cutter, Oszillierer, Einhell, 4465185, TC-MG 250 CE, multiwerkzeug, multitool
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,30*
€ 57,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 44,13*
€ 57,87*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 46,21*
€ 59,18*
5 Tage
3
€ 4,95*
ab € 50,10*
€ 64,07*
€ 3,50*
ab € 60,23*
€ 75,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608662357
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.