Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenaufsatz Bohrmaschine 16 tlg. Bohrmaschinen Bürsten Set 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749485-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4064161242071
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste
Bürstenaufsatz Bohrmaschine 16 tlg. Bohrmaschinen Bürsten Set 1 Set

16 tlg. Bohrmaschinen Bürsten Set

16-tlg. Bürstenset
Zeitsparend und effizient
Verwandelt jeden Akkubohrer mit 0,64 cm Welle (1/4 Zoll) in ein leistungsstarkes Reinigungsgerät

Ausstattung:
Verlängerungsstück zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen
Für alle Reinigungsarbeiten geeignet

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spannhals-Ø: 6.4 mm · Weitere technische Daten: Akku-bohrmaschine nicht mitgeliefert
Material: Polyamid + PP

Lieferumfang:
Weiche Scheueraufätze, 100 mm (orange) x 3 ,Mittelharte Scheueraufsätze, 100 mm (rot) x 3,Harte Scheueraufsätze, 100 mm (grün) x 3,50 mm Bürste,100 mm Bürste x 2,120 mm Bürste ,88 mm Rundbürste,Trägermaterial, 100 mm ,Verlängerungsstück

Weitere Informationen:
Spannhals-Ø:
6.4 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Bürstenaufsatz Bohrmaschine
Weitere Suchbegriffe: elektrowerkzeug-zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
178
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 12,44*
€ 4,00*
ab € 8,58*
€ 12,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.