Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-J1800DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer ADF, Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2749653-BP
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPJ1800DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766823296
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Brother DCP-J1800DW Multifunktionsdrucker Tintenstrahl Farbe A4 Drucker, Scanner, Kopierer ADF,Cutter,LAN,WLAN,USB

Brother DCP-J1800DW - Kompaktes 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit WLAN und Schneidefunktion

Integrierte automatische Schneideeinheit: Schneidet ein DIN A4 Blatt in zwei Hälften (2 x DIN A5)
Bis zu 17 Seiten/Min. in S/W und 16,5 Seiten/Min. in Farbe
Automatischer Duplexdruck bis zu DIN A4
Bis zu 6.000 x 1.200 dpi Druckauflösung
Geschlossene 150 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug
20 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)
6,8 cm Touchscreen-Farbdisplay
USB 2.0, LAN, WLAN
Drucken vom Smartphone und Tablet

Das DCP-J1800DW ist ein kompaktes Gerät, das sich perfekt für den Heimgebrauch eignet. Drucken Sie in lebendigen Farben von überall zu Hause aus, über WLAN - bequem vom PC, Smartphone oder Tablet. Drucken Sie Ihre persönlichen Einladungen oder Flyer im Format DIN A5, dank der integrierten Schneidefunktion.

Technische Daten:
Anzahl Papierzuführungen: 1 · Ausführung (Drucker): Farbe · Automatischer Vorlageneinzug: 20 Blatt · Display-Typ/Auflösung: 6,9 cm Touchscreen-Farbdisplay · Druck-Auflösung: 1200 x 6000 dpi · Druck-Geschwindigkeit (Farbe): 16.5 S./min · Druck-Geschwindigkeit (Schwarz): 17 S./min · Druck-Technologie: Tintenstrahl · Drucker-Besonderheiten: WLAN-fähig,Vorlageneinzug,Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte,Farb-Display,Touch-Display,Netzwerk-fähig,Automatische Schneidevorrichtung,Beidseitiger Druck,Geschlossene Papierkassette · Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel): ADF,Cutter,LAN,WLAN,USB · Duplexeinheit: Ja · Funktionsumfang: Drucker, Scanner, Kopierer · Geeignet für (Drucker): Text-/Dokumentdruck (Farbe),Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß) · Gewicht: 8.3 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Kapazität (Papier): 150 · Netzwerk: Ja · Papierformat (max.): A4 · Papierkapazität (Fach 1): 150 Blatt · Passendes Verbrauchsmaterial: LC-421XLBK - 500 Seiten, LC-421XLC - 500 Seiten, LC-421XLY - 500 Seiten, LC-421XLM - 500 Seiten, LC-421BK - 200 Seiten, LC-421C - 200 Seiten, LC-421Y - 200 Seiten, LC-421M - 200 Seiten · Produktabmessung, Breite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 172 mm · Produktabmessung, Tiefe: 343 mm · Scan-Auflösung horizontal: 2400 dpi · Scan-Auflösung vertikal: 1200 dpi · Schnittstellen (Computer/Multimedia): LAN (10/100 MBit/s),WLAN 802.11 b/g/n · Vorlageneinzug: Ja · WLAN: Ja · Weitere technische Daten: Arbeitsspeicher: 512 MB Arbeitsspeicher
Brother Apps: Creative Center, Easy Scan to EMail, Office Doc Creator, Scan to Mobile
Konnektivität: LAN (10/Base-T/100Base-TX), WLAN (802.11b/g/n, WiFi Direct), Hi-Speed USB 2.0
Gelieferte Software - Mac: NewSoft® Presto!® PageManager9 (über optionalen Download)
Gelieferte Software - Windows: Brother iPrint&Scan (desktop), ScanSoft® Paperport® 14 SE (über optionalen Download)
Mobil-Konnektivität: Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin
Auflösung (Farbe): Bis zu 1200 x 600 dpi
Auflösung (S/W): Bis zu 1200 x 1200 dpi
Energieverbrauch: 21 W (Betrieb), 0.9 W (Tiefschlafmodus), 3 W (Bereitschaftsmodus), 0.2 W (Aus)
Schallleistung: 53 dB
Medienformate: Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, Recyclingpapier Duplex/ADF: Normal und Recyclingpapier Papierkassette: DIN A4, LTR, EXE, DIN A5, DIN A6, Foto (102x152 mm), Karteikarte (127x203 mm), Foto-2L (127x178 mm), C5 Umschlag, Com-10, DL Umschlag, Monarch Einzelblatteinzug: DIN A4, LTR, EXE,DIN A5, DIN A6,Foto(102x152mm),Karteikarte (127x203mm), Foto-L(89x127mm), Foto-2L(127x178mm), C5, Com-10, DLUmschlag, Monarch Print&Cut Funktion: DIN A4
Mediengrammatur: Papierkassette: 64-220 g/m², Duplex: 64-105 g/m², ADF: 64-90 g/m², Einzelblatteinzug: 64-300 g/m²
Papierzuführung: 150 Blatt Papierkassette, Einzelblatteinzug, 20 Blatt automatischer Vorlageneinzug (ADF)
Papierausgabe: 50 Blatt
Kapazität Standardablage: 150 Blatt
Empfohlenes monatliches Druck-Volumen: 50 - 1.000 Seiten
Scanner-Typ: CIS
Scannen an: E-Mail, Bild, Datei, Text (OCR)
Web-Connect - Drucken aus: Box, Dropbox, EVERNOTE,Google Drive™, OneDrive® & OneNote®
Web-Connect - Scannen an: Box, Dropbox, EVERNOTE,Google Drive™, OneDrive® & OneNote®

Lieferumfang:
4 Starterpatronen Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb für je ca. 200 Seiten,Netzkabel,Installationsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, 2012R2,2008 & 2008R2 macOS X 10.15.x oder höher, Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

Hinweis:
Ein Datenkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Eine CD-ROM ist nicht im Lieferumfang enthalten. Aktuellste Treiber, Software sowie Handbücher als kostenloser Download unter support.brother.com
Weitere Informationen:
Automatischer Vorlageneinzug:
20 Blatt
Abmessungen:
(B x H x T) 400 x 172 x 343 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
343 mm
Produktabmessung, Höhe:
172 mm
Produktabmessung, Breite:
400 mm
Display-Typ/Auflösung:
6|ツ|9 cm Touchscreen-Farbdisplay
Vorlageneinzug:
Ja
Duplexeinheit:
Ja
Funktionsumfang:
Drucker|ツ| Scanner|ツ| Kopierer
Scan Auflösung:
2400 x 1200 dpi
Marke:
Brother
Anzahl Papierzuführungen:
1
Papierkapazität (Fach 1):
150 Blatt
Netzwerk:
Ja
Farbe:
weiß
Geeignet für (Drucker):
Text-/Dokumentdruck (Farbe) | Text-/Dokumentdruck (Schwarzweiß)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
LAN (10/100 MBit/s) | WLAN 802.11 b/g/n
Ausführung (Drucker):
Farbe
Papierformat (max.):
A4
Drucker-Besonderheiten:
WLAN-fähig | Vorlageneinzug | Druck-/Scan-Funktion für mobile Geräte | Farb-Display | Touch-Display | Netzwerk-fähig | Automatische Schneidevorrichtung | Beidseitiger Druck
Drucker-Besonderheiten (Nur für Titel):
ADF | Cutter | LAN | WLAN | USB
Druck-Auflösung:
1200 x 6000 dpi
Scan-Auflösung horizontal:
2400 dpi
Scan-Auflösung vertikal:
1200 dpi
Druck-Technologie:
Tintenstrahl
Druck-Geschwindigkeit (Farbe):
16.5 S./min
Druck-Geschwindigkeit (Schwarz):
17 S./min
Kapazität (Papier):
150
Passendes Verbrauchsmaterial:
LC-421XLBK - 500 Seiten|ツ| LC-421XLC - 500 Seiten|ツ| LC-421XLY - 500 Seiten|ツ| LC-421XLM - 500 Seiten|ツ| LC-421BK - 200 Seiten|ツ| LC-421C - 200 Seiten|ツ| LC-421Y - 200 Seiten|ツ| LC-421M - 200 Seiten
Gewicht:
8.3 kg
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Multifunktionsdrucker
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 182,23*
€ 204,58*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,12*
€ 208,03*
2 Tage
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,51*
€ 208,32*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 188,20*
€ 208,34*
Lager 102
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 220,55*
€ 241,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,55*
€ 262,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.