| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2749702-BP Herst.-Nr.: 4137875 EAN/GTIN: 4006825658385 |
| |
|
| | |
| Einhell 4137875 Schmalrückenklammern 3000 St. Abmessungen (L x B) 19 mm x 5.7 mm
Tacker Klammer 19mm
3000 Stück
Die werden in einer 3000 Stück-Packung geliefert. Die Klammern sind 19 mm hoch und 5,7 mm breit. Die Klammern könnenunter Anderem mit dem Einhell Akku-Nagler/Tacker TE-CN 18 verwendet werden.
Technische Daten: Material: Stahl verzinkt · Material-Eigenschaft: verzinkt · Passend für Modell (Tacker): TE-CN 18 Li · Produktabmessung, Breite: 5.7 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 3000 St. | Abmessungen: | (L x B) 19 mm x 5.7 mm | Produktabmessung, Länge: | 19 mm | Produktabmessung, Breite: | 5.7 mm | Marke: | Einhell | Biozid-Produkt: | Nein | Passend für Modell (Tacker): | TE-CN 18 Li | Material: | Stahl verzinkt | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Schmalrückenklammern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,43* | € 13,65* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,75* | € 13,66* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,07* | € 17,66* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,49* | € 33,08* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,18* | € 35,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,00403* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|