| |
|
| Artikel-Nr.: 615-D104752 Herst.-Nr.: 4137875 EAN/GTIN: 4006825658385 |
| |
|
| | |
| Die werden in einer 3000 Stück-Packung geliefert. Die Klammern sind 19 mm hoch und 5,7 mm breit. Die Klammern könnenunter Anderem mit dem Einhell Akku-Nagler/Tacker TE-CN 18 verwendet werden. Features: 3000 Stück Weitere Informationen: | | Höhe: | 19 mm | Länge: | 19 mm | Breite: | 5.7 mm | Passend für Modell: | TE-CN 18 Li | Biozid-Produkt: | Nein | Material: | Stahl verzinkt | Material-Eigenschaft: | verzinkt | Produkt-Art: | Schmalrückenklammern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 9,44* | € 13,64* | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 9,74* | € 13,65* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 12,15* | € 17,52* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 24,52* | € 32,52* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 26,20* | € 34,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,00315* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|