Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 5015073 1809 Potentialausgleich 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751045-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5015073
EAN/GTIN:
     4012195378259
Suchbegriffe:
Erdungsschiene
Potentialausgleichsschiene
potentialausgleichsschiene obo
potentialausgleichsschiene
OBO Bettermann 5015073 1809 Potentialausgleich

OBO Bettermann Vertr Potentialausgl.schiene 7x25qmm 1809

Potentialausgleichsschiene für den Potentialausgleich nach DIN VDE 0100-410/-540 sowie Blitzschutzpotentialausgleich nach DIN VDE 0185-305. Fußplatte und Abdeckhaube aus Polystyrol, grau, Abdeckhaube plombierbar / beschriftbar, Kontaktleiste aus Messing, vernickelt, Schrauben und Überleger aus Stahl, galvanisch verzinkt, blitzstromtragfähig 100 kA (10/350). Anschlussmöglichkeiten: 7x ein- oder mehrdrähtige Leitungen bis 25 mm² oder feindrähtige Leitungen bis 16 mm², 1x Rundleiter Rd 8-10, 1x Flachband bis FL30 oder Rundleiter Rd 8-10.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 52 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.5 mm · Produktabmessung, Länge: 188 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 188 x 52 x 44.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
44.5 mm
Produktabmessung, Länge:
188 mm
Produktabmessung, Breite:
52 mm
Marke:
OBO Bettermann
Herst.-Teilenr.:
5015073
Produkt-Art:
Potentialausgleich
Weitere Suchbegriffe: OBO Bettermann, 5015073, 1809
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
€ 9,70*
ab € 4,48*
€ 6,22*
1 Tag
73
€ 4,99*
ab € 4,48*
€ 6,22*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,60*
€ 6,54*
7 Tage
889
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 6,60*
Lager 102
157
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5015014
ab € 22,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.