Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0503080555 Lampenfassung E14 250 V 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751529-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0503080555
EAN/GTIN:
     4008297030805
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
REV 0503080555 Lampenfassung E14 250 V 60 W

Fassung aus Metall E 14 mit 1 Ring messing

Eisen-vermessingt
Metallgewindebuchse M10 x 1
Mit Schraubring
Fassung: E 14

Ausstattung:
BAUART - Fassung aus Metall (Eisen vermessingt) E 14 mit Gewindebuchse M10 x 1
SET: mit 1 Schraubring
TECHNIK - 250V~, für LED- und Glühlampen bis max. 60 W
SICHER - vom Hersteller geprüftes Qualitätsprodukt

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 250 V · Herstellerfarbe: Messing · Leistung (max.): 60 W · Sockel: E14

Lieferumfang:
Fassung aus Metall E 14 mit 1 Ring messing

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Messing
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
REV
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (max.):
60 W
Betriebsspannung:
250 V
Sockel:
E14
Produkt-Art:
Lampenfassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassung für leuchtmittel, REV, 0503080555, Fassung Metall E 14 m. 1 Ring, Halogensockel, Lampenzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
83
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 7,22*
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.