Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Komplett Bewegungsmelder Weiß 0075184112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2751553-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0075184112
EAN/GTIN:
     4008297153177
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder 180° weiß
REV Komplett Bewegungsmelder Weiß 0075184112

Bewegungsmelder Standard Aufputz -Feuchtraum 180°, weiß

Energiesparend
Reichweite: max. 12 m
Schaltzeit: 10 Sek. - 7 Min.

Bewegungsmelder - automatisches Licht bei Bewegung, ideal für die Montage in und rund ums Haus.

Ausstattung:
Wandmontage - Aufputz
Spritzwassergeschützt, IP 44
230 V~; 50 Hz; max. 1200 W (Glühlampen), max. 300 VA (Leuchtstofflampen)
LED-Last: max. 200 W, max. 8 Lampen
LANGLEBIG - robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff - für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich (Schutzart IP44)
FLEXIBEL - Erfasssungsbereich 180° vertikal verstellbar, Reichweite bis max. 12m, Schaltzeit von 10 Sek. bis 7 Min. und Dämmerungseinstellung von hell bis dunkel regelbar
FUNKTIONELL: 3-Draht-Technik für LED Lampen max. 200 W, max. 8 Lampen, Glühlampen max. 1200 W und Leuchtstofflampen max. 300 VA
KOMPLETT - für einfache und schnelle Wand- oder Deckenmontage inklussive Befestigungsmaterial

Technische Daten:
Erfassungswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 5 A · Schalterprogramm-Funktion: Bewegungsmelder · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schaltleistung Energiesparlampen: 300 W · Schaltleistung Glühlampe: 1200 W · Schaltleistung LED-Lampe: 200 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 300 W · Weitere technische Daten: Reichweite: max. 12 m
Schaltzeit: 10 Sek. - 7 Min.
Wandmontage - Aufputz
Inkl. Befestigungsmaterial
Dämmerungsregler
Vertikal verstellbar
Erfassungsweite einstellbar
3-Draht-Technik
Empfohlene Montagehöhe 2,5 m

Lieferumfang:
Bewegungsmelder Standard Aufputz -Feuchtraum 180°, weiß

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
230 V
Erfassungswinkel:
180 °
Schaltleistung Glühlampe:
1200 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
300 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
300 W
Schaltleistung LED-Lampe:
200 W
Schalterprogramm-Funktion:
Bewegungsmelder
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder ip44, 4006341103253, REV, 0075184112, Bewegungsm. AP-FR STA 180° ws
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 8,77*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 6,21*
€ 8,98*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 9,37*
1
€ 4,00*
ab € 6,91*
€ 10,10*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.